Sigillante per montaggio W-Express
Malta per riparazione rapida, cemento W-EXPRESS
SIGILLANTE-(W-XPRESS)-FACC-GRI-CEM-310ML
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Applicazione facile e veloce
- Per applicazioni in interni ed esterni
- Diverse tonalità
- Aderisce alla maggior parte delle superfici degli edifici senza l’uso di un primer
- Può essere applicata su superfici leggermente umide
- Non soggetta a ritiro
- Può essere levigata o verniciata una volta che è completamente asciutta (si consigliano dei test preliminari)
- Non corrosiva sui metalli
- Odore caratteristico molto leggero
Per l'uso in ambienti esterni, assicurarsi che sia previsto un tempo atmosferico asciutto per almeno cinque ore dopo l’applicazione. Non adatto per l'immersione permanente o per l'uso come ancorante chimico sigillante soggetto a carichi elevati. Sconsigliato per PE, PP, PC, PMMA, PTFE, materiale plastico morbido e superfici in bitume e neoprene. Non adatto per giunti di dilatazione o giunzioni soggette al movimento del supporto. Non applicare su superfici ghiacciate.
Caratteristiche tecniche(X)
Sigillante a base di polimero acrilico in emulsione, ideale per la riparazione di guarnizioni danneggiate e per la sigillatura di nuova muratura, mattoni e giunti di pannelli di rivestimento. Per il riempimento di crepe e fessure in calcestruzzo, pietra e muratura, ecc.
Per un'aderenza ottimale, assicurarsi che le superfici siano pulite, prive di polvere, grasso e sostanze che potrebbero avere effetti sull'adesione del materiale di riempimento. Estrudere utilizzando una pistola manuale, pneumatica o elettrica. Premere e livellare la guarnizione entro cinque minuti dall’applicazione utilizzando una spatola di levigatura. Dopo 5 - 10 minuti rimuovere il prodotto in eccesso con una spugna umida o con una spazzola. Il materiale di riempimento asciutto può essere rimosso solo meccanicamente.
Base chimica | Dispersione di polimero acrilico |
Contenuto | 310 ml |
Colore | Grigio cemento |
Allungamento massimo d'esercizio | 10 % |
Temperatura di lavorazione min/max | 5 al 40 °C |
Resistenza temperatura min/max | -15 al 80 °C |
Tempo di filmazione min | 5 min |
Resistenza ai raggi UV | Sì |
Rivestibile/verniciabile | Sì |
Senza silicone | Sì |
Tempo di stoccaggio da produzione | 12 Mese |