Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Adesivo in schiuma per il montaggio di tegole PU

Schiuma monocomponente pistola PU per tegole
ADESIVO PU P/MONTAGGIO TEGOLE 750ML

Cod. art. 08923241

EAN 4045989184644

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Adesivo in schiuma per il montaggio di tegole PU

Cod. art. 08923241
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
Ad indurimento rapido e con elevate resistenze meccaniche

Specifico per il montaggio di tegole e coppi


  • garantisce ottimi risultati in termini di tenuta anche nelle condizioni più estreme

  • compatibile con la maggior parte dei materiali edili (come per es. calcestruzzo, tegole, coppi, legno, ecc.)

  • di colore grigio, raffigura perfettamente la malta utilizzata tradizionalmente


Resistenze meccaniche particolarmente elevate


  • adesivo PU particolarmente tenace ad alto potere fissante

  • resistenza alla trazione superiore rispetto ai sistemi comunemente utilizzati

  • eccezionale resistenza agli agenti atmosferici (p.es. vento, ecc.)

  • inattaccabile da insetti, parassiti, muffe o funghi


Sistema di fissaggio rivoluzionario


  • notevole risparmio di tempo, manodopera e denaro

  • rapidità e praticità nell’esecuzione dei lavori

  • facilità e maneggevolezza abbinata ad una maggiore sicurezza di utilizzo
Indicazione

L’adesivo aumenta fino a 2 volte il suo volume


Terminata l’applicazione pulire accuratamente tutte le parti della pistola imbrattate di adesivo PU ancora fresco con l’apposito pulitore


Lasciare la bombola, non completamente vuota, attaccata alla pistola per max 1 settimana


Pulire sbavature di adesivo non indurita con il pulitore


L’adesivo indurito può essere rimosso con l’apposito pulitore


Il prodotto non aderisce su polietilene, PTFE, siliconi o superfici trattate con agenti distaccanti


Non contiene formaldeide


Inumidire con acqua le superfici prima dell’applicazione dell’adesivo ed ogni strato di adesivo durante e dopo l’applicazione




I consigli tecnici riportati, pur basandosi sulla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi in ogni caso puramente indicativi e devono essere con fermati da esaurienti prove pratiche. Essi non dispensano quindi l’acquirente dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto concerne la loro idoneità relativa all’uso previsto

Istruzioni

Serrare la vite di regolazione della pistola. Avvitare la pistola sulla ghiera filettata della bombola evitando assolutamente di forzare oppure torcere durante l’avvitamento

Agitare la bombola con forza almeno 20 volte

Aprire la vite di regolazione della pistola e azionare la leva di erogazione fino a riempire di schiuma l’interno della pistola

Regolare lo spessore di erogazione della schiuma mediante la vite di regolazione della pistola

Pulire bene la superficie da trattare. Per una adesione ottimale della schiuma la superificie deve essere priva di polvere, grasso o solventi

Inumidire abbondantemente la superficie. Per una corretta espansione la schiuma necessita di molta umidità. L’umidità dell’aria non è sufficiente

Erogare due striscie orizzontali di schiuma sulla superficie e posizionare i coppi entro 10 min. esercitando una leggera pressione

Concludere il fissaggio della fila di coppi

Applicare due punti di schiuma sull’intercapedine dei coppi.


IMPORTANTE: Inumidire i coppi prima dell’applicazione della schiuma

Posizionare quindi i coppi superiori applicando una leggera pressione

1. La pistola deve essere conservata sempre con una bombola di schiuma ben avviata



2. Bloccare la leva d’erogazione serrando fino in fondo la leva di regolazione

3. Rimuovere dalla pistola sbava ture di schiuma fresca con pulitore PU. La schiuma PU indurita può essere rimossa con l’apposito pulitore

Svuotare completamente la bombola. Applicare l’apposito pulitore per pistola. Azionare la leva di erogazione e lasciare agire il liquido per alcuni minuti, dopodichè estrudere il tutto. Pulire la pistola esternamente, in particolare in punta e sull’attacco con un panno imbevuto di pulitore

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Scheda di sicurezza

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Idoneo per il montaggio di tegole. Applicabile su intonaco, cemento, legno, pietra, metallo, ecc.

Base chimica

Poliuretano monocomponente

Colore

Grigio

Odore/profumo

Caratteristico

Densità secca

15 kg/m³

Condizioni per densità secca

a 20°C e 60% di umidità relativa

Fuori tatto dopo

10 min

Condizioni fuori tatto

a 20°C e 60% di umidità

Tagliabile dopo

18 min

Condizioni per tagliabilità

a 20°C e 60% di umidità relativa

Resilienza completa

8 h

Condizioni di resilienza completa

a 20°C e 50% di umidità relativa

Temperatura di lavorazione min

5 °C

Temperatura di lavorazione max

35 °C

Temperatura di lavorazione superficie min

5 °C

Temperatura di lavorazione superficie max

35 °C

Temperatura di lavorazione min per bomboletta

5 °C

Temperatura di trattamento max per bomboletta

25 °C

Resistenza temperatura min

-40 °C

Resistenza temperatura max

90 °C

Classe materiali edili

B3 - Altamente infiammabile

Condizioni per classe prodotti per l'edilizia

conforme alla norma DIN 4102

Conducibilità termica λ

0,04 W/(m*K)

Assorbimento d'acqua (%)

0,3 Vol-%

Condizioni di assorbimento acqua

conforme alla norma DIN 53433

Resistenza a trazione min.

18 N/cm²

Condizioni per resistenza alla tensione

conforme alla norma DIN 53430

Resistenza ai raggi UV

No

Allungamento a rottura

30 %

Condizioni di allungamento alla rottura

conforme alla norma DIN 53430

Resistenza al taglio

8 N/cm²

Resa (volume) appross.

40 l

Contenuto

750 ml

Contenitore

Bomboletta aerosol

Tempo di stoccaggio da produzione

12 Mesi

Condizioni stoccaggio dalla produzione

stoccaggio in verticale e in ambiente fresco e asciutto

Dati tecnici:
condizioni ottimali per l’applicazione +20°C, 60% di umidità relativa inumidire bene prima, durante e dopo l’uso
resa in schiuma espansa in giunto fino a 60 metri lineari in una fuga di 2,5 cm di diametro
fuori polvere dopo ca. 6 - 10 minuti*
modulo elastica al 10% (DIN 53421) 5 N/cm2
classe secondo DIN 4102 B3
Articoli aggiuntivi:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Detergente per schiuma PU PURlogic® Clean

PURLOGIC-CLEAN-500ML

Rimuove rapidamente e semplicemente i residui di schiuma PU fresca
Pulitore per schiuma PU

PULITORE P/SCHIUMA PU 150ML

Pulitore speciale per rimuovere residui di schiuma PU indurita
x 1 pz.