Adesivo sigillante monocomponente con forte presa iniziale
Sigillante ibrido STP-RESISTANT
ADESIVO STP RESISTANT HT 290ML
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Elevate proprietà adesive e meccaniche
- Elevata resistenza ai raggi UV e agli agenti atmosferici
- Può essere verniciato e carteggiato dopo l'indurimento
- Inodore
- Facile da manipolare, processo di polimerizzazione rapida
Caratteristiche tecniche(X)
Proprietà di incollaggio eccellenti su legno, vetro, metallo, plastica (eccetto PP, PE e PTFE) e substrati a base minerale. Per l'incollaggio di telai, zoccoli, canaline portacavi, pannelli per facciata e materiali isolanti nel settore delle costruzioni.
La superficie deve essere priva di sporcizia e polveri. Indurisce in presenza di umidità. Buona aderenza su una varietà di substrati senza uso di primer.
Contenuto | 290 ml |
Base chimica | Ibrido monocomponente |
Colore | Bianco |
Durezza Shore A | 80 |
Condizioni della velocità di vulcanizzazione completa | 2 mm/g / Temperatura ambiente |
Temperatura di lavorazione min/max | 5 a 40 °C |
Resistenza temperatura min/max | -40 a 80 °C |
Allungamento a rottura min | 100 % |
Tempo di filmazione min | 20 min |
Condizioni per tempo di filmazione | a 23°C e 50% di umidità relativa |