Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Batteria ricaricabile Per utensili a batteria Würth agli ioni di litio 12 V

Batteria Li-Ion 12 V
BATTERIA LITO 12V/2,0AH

Cod. art. 5700996214
EAN 4046777928310

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Batteria compatta da 12 V

Estremamente robusti


La batteria può resistere a cadute sull'asfalto da 3 metri di altezza.



Peso ridotto, prestazioni elevate e nessun effetto di memoria


Tecnologia agli ioni di litio

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Tensione nominale

12 V/DC

Capacità batteria

2 Ah

Tempo di ricarica

35 min

Peso batteria ricaricabile/batteria

0,18 kg

Caricabatterie idonei

AL 30-Li