Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Chiodi a striscia e cartuccia a gas NG CS-2/3 HFB
Chiodi a striscia e cartuccia a gas NG CS-2/3 HFB - 1
Chiodi a striscia e cartuccia a gas NG CS-2/3 HFB - 2

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Chiodi a striscia e cartuccia a gas NG CS-2/3 HFB

Chiodo di alta qualità, diametro 3,0 mm, progettato appositamente per fissaggi su cemento ad alta resistenza, compatibile con DIGA® CS-2 Power e DIGA® CS-3

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 9
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
Lunghezza superiore a 22 mm:



Valutazione Tecnica Europea ETA-21/0702



iBMB MPA TU Braunschweig



MPA BS n.: 2101-126-16-CM


Report tecnico sul comportamento al fuoco di pareti divisorie leggere in cartongesso secondo la normativa DIN 4102-4



MPA BS n.: 2100-376-17-CM


Report tecnico sul comportamento al fuoco di pareti divisorie con doppio rivestimento in cartongesso secondo la normativa DIN EN 520 o DIN 18180 e sottostruttura secondo la normativa DIN 18182-1 in combinazione con montaggio su componenti solidi

Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.