Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Cronotermostato SMART KORE
Termostato Smart con connessione Wi-Fi. Disponibile in versione bianco o nero e con installazione ad incasso o a parete
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Tensione di alimentazione nominale:
- Da BUS 12V
- Da rete (con addon) 230V 50/60 Hz
Assorbimento:
- Da BUS 12 V 60-95 mA (73 mA nominali)
- Da rete (con addon) 230V 10-15 mA (12 mA nominali)
Display TFT 3,5” con touch screen capacitivo
Uscite:
- 1 uscita analogica 0-10V , 40 mA max
- 2 relè bistabili carico max 2A (cosφ 0,9 min)
- 1 BUS seriale RS485 (domotica)
- 1 BUS OpenTherm
Dispositivo wireless conforme allo standard 802.11 b/g/n, frequenza 2.412-2.484 GHz, potenza di trasmissione <20 dBm
Installazione orizzontale a parete o su scatola portafrutti 3 moduli
Classificazione ErP
- Uscita a Relè: classe IV
- Uscita 0-10V: classe V
- Uscita OpenTherm: classe V
Dimensioni:
- Senza supporto a parete 97,7 x 42 x 116 mm (HxPxL)
- Con supporto a parete 97,7 x 43 x 116 mm (HxPxL)
Peso:
- Senza supporto a parete 223 g
- Con supporto a parete 280 g
Versioni disponibili:
- 9501012425 Termostato bianco con installazione ad incasso
- 9501012426 Termostato bianco con installazione a parete
- 9501012427 Termostato nero con installazione ad incasso
- 9501012428 Termostato nero con installazione a parete
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.