Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Dime di foratura e per incollaggio

Ordinamento

Prodotti più venduti
I prodotti più popolari nella categoria Dime di foratura e per incollaggio

Dima per fori per legno

La dima per fori per legno si rivela indispensabile in molte lavorazioni. Per esempio, nel momento in cui si devono fare dei buchi obliqui e si deve ottenere una spinatura efficace, una dima di foratura può essere davvero molto utile. Infatti, volendo proprio specificare la funzione della dima per foratura, si deve insistere sul fatto che quando si lavora il legno e si devono unire due pezzi di questo materiale, si possono usare gli incastri, ma con la resistenza necessaria per ottenere un buon risultato. Ed è proprio la spinatura che rende tutto molto più solido. In questo senso si rivela davvero indispensabile utilizzare una dima per forare il legno. Tra l'altro a disposizione si hanno molte tipologie di una dima per foratura. Per esempio, si ha la dima per fori ripiani, quella per centrare i fori. Ma riguardo alla dima di centraggio per foratura, di quali tipologie si può parlare in maniera particolare? Vediamo, per esempio, quella a tasca.

Dima per fori a legno, tipologie: a tasca

La dima per fori a tasca è essenziale. Infatti questi attrezzi per ferramenta per serramenti non dovrebbero mai mancare nella cassetta degli attrezzi di un buon professionista che si rivolge all'acquisto di prodotti di qualità. La dima per fori a tasca professionale consente di fare un'ottima spinatura con le boccole per frenare la foratura e avere così l'adeguata profondità. Esattamente la guida per fori a tasca, come per esempio quella a 45 gradi o per fori inclinati o la dima per fori obliqui, consente di bucare nel legno con grande precisione. E da questo punto di vista si possono ottenere risultati importanti, facendo riferimento a vari tipi di questi prodotti. Infatti, oltre alla dima di foratura universale, possiamo distinguere la dima per foratura per cerniere e la dima di punzonatura e marcatura.

Dima per fori in legno: verticali

Da tutto quello che si è detto si è capito quindi che realizzare una buona spinatura è la condizione necessaria per poter realizzare delle ottime lavorazioni per il legno. E tutto questo è possibile con una dima per fori perpendicolari oppure utilizzando una dima per fori verticali o dritti. Le decorazioni, d'altronde, che si possono ottenere con questi attrezzi sono di diverso genere e tutte esteticamente rilevanti, grazie ad alcune tipologie di prodotti come la dima a filo per cerniera in arte povera oppure, per volersi rifare ad un altro prodotto di questo tipo, la dima a battente per cerniera in arte povera.