Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Cartuccia di resina per ancorante chimico W-VD
Per sistemi a cartucce di ancorante chimico W-VD (calcestruzzo non fessurato)
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
- Fissaggio indipendente in calcestruzzo non fessurato:
- Barra d'ancoraggio W-VD-A (con certificazione) o bussola con filetto metrico interno W-VD-IG (con certificazione)
- Ancorante chimico, sistema a cartucce (resina premescolata in cartuccia di vetro)
- La barra d'ancoraggio si posiziona durante la rotazione e l'inserimento (il movimento rotatorio miscela i due componenti della resina)
- Una volta indurito, l'ancorante chimico sigilla in gran parte il foro
- Il fissaggio con bassa pressione d'espansione consente distanze tra le assi e dai bordi minime
- L'ancoraggio avviene grazie alla combinazione di resina, barre d'ancoraggio e materiale di supporto. Barra d'ancoraggio in acciaio zincato nelle misure M8, M10, M12, M16, M20 e M24
Benestare Tecnico Europeo ETA-06/0074: Fissaggio singolo + calcestruzzo non fessurato (barra di ancoraggio W-VD-A)
Acciaio zincato: Benestare Tecnico Europeo ETA-06/0074
Resistenza al fuoco: F30, F60, F90, F120: Esposizione al fuoco su un lato secondo la normativa DIN EN 1363-1:1999-10
Pulizia del foro: 1 soffiata, 1 spazzolata, 1 soffiata, 1 spazzolata
Inserire la barra di ancoraggio usando un martello perforatore o un trapano a percussione in modalità rotazione + percussione.
Benestare Tecnico Europeo ETA-06/0074: Fissaggio singolo + calcestruzzo non fessurato (barra di ancoraggio W-VD-A)
Acciaio zincato: Benestare Tecnico Europeo ETA-06/0074
Resistenza al fuoco: F30, F60, F90, F120: Esposizione al fuoco su un lato secondo la normativa DIN EN 1363-1:1999-10
Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.
Ancoraggio con Benestare Tecnico Europeo per calcestruzzo non fessurato (zona compressa)
L'ancorante può essere utilizzato per ancoraggi con carichi prevalentemente statici (ad esempio, peso proprio della struttura, accessori, materiali stoccati) o con carichi quasi statici
Fissaggio nel calcestruzzo asciutto e umido (calcestruzzo standard con classe di resistenza minima C20/25 e massima C50/60)
Resistente a temperatura continuativa di +50 °C e temporanea di +80 °C
Utilizzabile in calcestruzzo < di classe C20/25 e pietra naturale dura (impiego non omologato)
Adatto per il fissaggio di strutture metalliche, profilati metallici, staffe, piastre, supporti, strutture in legno, travi ecc.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.