Gomme tecniche e tecnopolimeri

DOVE NON ARRIVA LA FORZA, ARRIVA LA PINZA!
KIT PINZE REGOLABILI In omaggio con ordine minimo 619€ usa il codice coupon*
WLEPINZE
PINZA REGOLABILE 400 mm In omaggio con ordine minimo 399€ usa il codice coupon*
PINZA400
PINZA REGOLABILE 250 mm In omaggio con ordine minimo 349€ usa il codice coupon*
PINZA250
PINZA REGOLABILE 180 mm In omaggio con ordine minimo 299€ usa il codice coupon*
PINZA180

*In qualità di sconto in natura. Coupon valido fino al 21/07/2019 salvo esaurimento scorte. Iniziativa valida su tutti i Prodotti ad eccezione di quelli con prefisso 0702, 5700, 5706, 5707, 5709, 5714, 5952, 0673, 0691, 0700, 0701, 0703, 0715, 0864, 0878, 5708. Sono escluse le cooperazioni, gli enti pubblici e tutti i clienti che hanno accordi particolari con l’azienda. Coupon valido una sola volta per codice cliente.

I prodotti più popolari nella categoria Gomme tecniche e tecnopolimeri


Gomme antivibranti: per contrastare rumore e vibrazioni

I supporti in gomma antivibranti sono articoli che vengono impiegati in diverse applicazioni, sia nel settore automobilistico che in quello industriale. La loro caratteristica peculiare è quella di assorbire e di attenuare le vibrazioni della componente operativa a cui sono agganciati, che possono causare rotture e deterioramento e la trasmissione di vibrazioni alle strutture adiacenti.

Inoltre, scegliendo smorzatori in gomma o supporti antivibranti in gomma con perni in acciaio zincato, è possibile ridurre anche il fastidioso rumore prodotto dalla messa in funzione di potenti apparecchiature e macchinari, come centrifughe, motori elettrici, lavatrici industriali, compressori, tubi di smistamento di materiale, macchinari edilizi o stradali e molto altro ancora.

L'antivibrante, solitamente, può essere posizionato sotto la sorgente di vibrazione, in modo che ne inibisca la trasmissione all'ambiente circostante. Scegli la fornitura di un'altra tipologia di supporto antivibrante, che ne prevede l'utilizzo come piattaforma o basamento, per quelle strutture che sono sensibili alle vibrazioni o che vengono impiegate per test o misurazioni e che abbisognano di essere isolate per assicurare la massima attendibilità dei risultati.

Antivibranti in gomma e metallo: elevata resistenza e versatilità

Gli antivibranti sono costituiti da una parte in materiale elastico (gomma) e da delle strutture metalliche, che ne consentono il fissaggio, che possono essere realizzate in acciaio zincato, inox o altre leghe ritenute idonee per la specifica applicazione. Le proprietà fisico-meccaniche delle gomme antivibranti sono tali da renderle particolarmente resistenti all'ossidazione, agli idrocarburi, ai grassi organici, ai detergenti, agli alcoli, ai raggi UV, e a garantirne un elevato grado di isolamento elettrico e termico.

Caratteristiche molto importanti sono la durezza della gomma e la forma, che devono essere valutate in base al tipo di applicazione. Per ottenere risultati rilevanti e duraturi è importante che vengano scelti prodotti di qualità: scopri tutta la gamma di antivibranti in gomma distribuiti dalla nostra azienda e trova quello più adatto a far fronte alle tue necessità.

Le gomme antivibrazione possono essere impiegate in diversi settori, ovunque ci sia la necessità di ridurre le vibrazioni. Per tanto le si può ritrovare in piccoli gruppi moto-pompe, essiccatori, compattatori, motori elettrici, macchinari agricoli, supporti motore, ma anche all'interno di condizionatori o ventilatori.

Gomme tecniche e tecnopolimeri: componenti fondamentali per il lavoro

Gli antivibranti in gomma e metallo sono componenti essenziali e indispensabili, in quanto ogni attività prevede l'impiego di macchinari che producono vibrazioni, che possono comprometterne il funzionamento nel medio o breve termine. Avere la possibilità di isolare le apparecchiature, utilizzando gomme antivibranti, vuol dire poter raggiungere elevati standard di qualità e, allo stesso tempo, trarre il massimo profitto da ogni componente operativa adoperata.

Sei alla ricerca di una gomma industriale antivibrante? Würth offre la vendita online di supporti antivibranti e piedini antivibranti in gomma e metallo di qualità e resistenti alle elevate temperature, all'ossidazione ed all'erosione dovuta agli agenti atmosferici, all'acqua ed alla soluzione alcalina. L'acquisto online è facile, pratico e veloce, utile per risparmiare tempo e per avere sempre a disposizione ciò che serve per il proprio lavoro.