Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Lubrificante adesivo HHS®100
Cera sintetica a secco anti-lacerazione con PTFE
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Cera sintetica a secco
- Nessuna dispersione del lubrificante in caso di parti rotanti ad alta velocità
- Aderenza ridotta della polvere
- Ottima protezione contro la corrosione
Eccellenti caratteristiche di penetrazione e scorrimento
- Lubrifica le zone difficili da raggiungere
- Penetra anche negli interstizi più piccoli
- Evita colature
Contiene lubrificante solido al PTFE
Buone proprietà in condizioni di funzionamento critiche e di resistenza alle temperature.
Eccellente compatibilità con i materiali
- Protegge e mantiene gli O-ring e gli X-ring
- Compatibile con le materie plastiche
- Comportamento neutro con superfici verniciate
Resistente a spruzzi d'acqua, acqua salata, acidi e basi deboli
Privo di silicone, resina e acidi
Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni sulla base dei test effettuati e sulla nostra esperienza; eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l’applicazione, l’utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i prodotti.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.