Misurazione

DOVE NON ARRIVA LA FORZA, ARRIVA LA PINZA!
KIT PINZE REGOLABILI In omaggio con ordine minimo 619€ usa il codice coupon*
WLEPINZE
PINZA REGOLABILE 400 mm In omaggio con ordine minimo 399€ usa il codice coupon*
PINZA400
PINZA REGOLABILE 250 mm In omaggio con ordine minimo 349€ usa il codice coupon*
PINZA250
PINZA REGOLABILE 180 mm In omaggio con ordine minimo 299€ usa il codice coupon*
PINZA180

*In qualità di sconto in natura. Coupon valido fino al 21/07/2019 salvo esaurimento scorte. Iniziativa valida su tutti i Prodotti ad eccezione di quelli con prefisso 0702, 5700, 5706, 5707, 5709, 5714, 5952, 0673, 0691, 0700, 0701, 0703, 0715, 0864, 0878, 5708. Sono escluse le cooperazioni, gli enti pubblici e tutti i clienti che hanno accordi particolari con l’azienda. Coupon valido una sola volta per codice cliente.

Ordinamento

Prodotti più venduti

I prodotti più popolari nella categoria Misurazione


Strumenti di misura meccanica professionali

Nelle lavorazioni meccaniche di officina l'impiego di strumenti di misura è piuttosto comune, specialmente nelle fasi di tracciatura, ovvero quando si determinano i limiti di lavorazione, e di verifica, terminato il lavoro. Ne esistono di numerose tipologie, che vengono scelte in base al tipo di misurazione da effettuare ed al grado di precisione che si vuole ottenere.

I più comuni sono il calibro ed il metro a nastro, poiché estremamente funzionali e facili da utilizzare, ma si ritrovano spesso anche il comparatore a quadrante, la livella, il micrometro e le squadre. L'importante è utilizzare sempre degli strumenti che consentano di eseguire le misurazioni necessarie, in base alle tolleranze richieste e con la dovuta approssimazione. Qui puoi trovare una vasta gamma di strumenti di misurazione: dal comune flessometro fino al più sofisticato termometro laser a infrarossi, tutti garantiscono rilevazioni precise.

Tipologie di strumenti di misura da officina

Gli strumenti di misura differiscono in base al tipo di grandezza da misurare, nonché dal tipo di controllo o di misura da effettuare. Di fatto è possibile individuare strumenti misuratori, che riportano una specifica graduazione mediante la quale è possibile leggere il valore della grandezza misurata. I misuratori di una stessa grandezza possono essere distinti in base al campo di misura, al tipo di misurazione e alla precisione da garantire. I più diffusi sono il calibro a corsoio, la riga metrica, il goniometro digitale e il micrometro.

Si trovano poi strumenti riportatori che permettono di rilevare una grandezza sul pezzo e di riportarla su di uno strumento di misura dotato di graduazione. Solitamente gli utensili di misurazione, come il compasso per riporto ed il truschino semplice, vengono utilizzati quando è difficile eseguire una misura diretta. Importanti sono anche gli strumenti di controllo, che non vengono impiegati per ottenere valori numerici della misura da controllare, bensì per capire se un pezzo si può utilizzare o da scartare.

Tutti gli strumenti di misurazione di cui hai bisogno

Scegli la strumentazione professionale, acquista online calibri fissi, spessimetri e contafiletti. Molto utilizzati sono anche gli strumenti di paragone, che consentono di verificare se la forma o la dimensione del pezzo si differenzia, ed eventualmente di quanto, dal pezzo campione. Tra gli strumenti più noti si hanno i comparatori.

Scopri tutti gli strumenti di misura meccanica di precisione e gli utensili di misurazione indispensabili per il tuo lavoro: calibri, comparatori a quadrante, livelle elettroniche, misuratori, micrometri, misurazione coppia di serraggio, squadre, ma anche tecnologia laser, utensili di misurazione della lunghezza, strumenti di misurazione della pressione, del peso, della temperatura, dell'umidità, di variabili elettriche (utile la pinza amperometrica) e tanto altro. Avere a disposizione tutto il necessario per il proprio lavoro è facile, comodo e veloce: bastano pochi e semplici passaggi per ordinare la merce.