Saldatura, brasatura

DOVE NON ARRIVA LA FORZA, ARRIVA LA PINZA!
KIT PINZE REGOLABILI In omaggio con ordine minimo 619€ usa il codice coupon*
WLEPINZE
PINZA REGOLABILE 400 mm In omaggio con ordine minimo 399€ usa il codice coupon*
PINZA400
PINZA REGOLABILE 250 mm In omaggio con ordine minimo 349€ usa il codice coupon*
PINZA250
PINZA REGOLABILE 180 mm In omaggio con ordine minimo 299€ usa il codice coupon*
PINZA180

*In qualità di sconto in natura. Coupon valido fino al 21/07/2019 salvo esaurimento scorte. Iniziativa valida su tutti i Prodotti ad eccezione di quelli con prefisso 0702, 5700, 5706, 5707, 5709, 5714, 5952, 0673, 0691, 0700, 0701, 0703, 0715, 0864, 0878, 5708. Sono escluse le cooperazioni, gli enti pubblici e tutti i clienti che hanno accordi particolari con l’azienda. Coupon valido una sola volta per codice cliente.

Ordinamento

Prodotti più venduti

I prodotti più popolari nella categoria Saldatura, brasatura


Saldatura brasatura: prodotti e materiale di qualità

In questa categoria trovi tutti i migliori prodotti e materiali per fabbri, saldatori e carpentieri. Quando si vuole rendere l'oggetto un corpo unico si può ricorrere alla saldatura, attuando procedimenti anche molto differenti, che vengono scelti a seconda dei materiali da unire e delle temperature a cui è possibile portare i vari pezzi da fissare.

Nel caso della saldatura per fusione si procede riscaldando le parti, così da liquefare o ammorbidire le superfici in corrispondenza del giunto. Quando, però, un calore elevato può rivelarsi dannoso per i pezzi, o è necessario unire elementi dotati di temperature di fusione assai diverse o con caratteristiche chimico-fisiche incompatibili, o risulta complicato raggiungere le temperature elevate indispensabili per rendere plastici alcuni materiali, si può ricorrere alla brasatura.

Questo procedimento prevede l'unione in maniera indiretta dei pezzi, facendo fondere tra le parti accostate ed opportunamente riscaldate un materiale in grado di liquefarsi a basse temperature, che funge da collante. La saldatura e la brasatura, due procedimenti fondamentali, trovano applicazione in carpenteria, nel settore edile, dei trasporti e della componentistica.

Prodotti per saldatura: il necessario per il fabbro, il saldatore e carpentiere

Per operare al meglio, fabbri, carpentieri e saldatori hanno bisogno di attrezzature di qualità e funzionali. Per questa ragione curiamo la distribuzione di una vasta gamma di accessori per saldatura e brasatura, come pompe dissaldanti, regolatori di pressione, ricambi per pompe dissaldanti, spazzole per liquido per saldature ed ugelli per saldatori a gas.

Si possono ordinare ottimi prodotti chimici per saldatura, come gas butano, pasta disossidante, pasta per saldatura dolce, mattonelle nettapunta, liquido per saldature e disossidante per saldatura forte. L'e-shop consente anche di acquistare utensili e apparecchiature per saldatura e brasatura, come saldatori a gas, saldatrici a punti, saldatrici inverter ad elettrodo, saldatori elettrici, saldatori a pistola, stazioni di saldatura, ricambi per stazioni di saldatura, punte per saldatura, spugne viscose, bruciatori a fiamma appuntita e tanto altro.

Non mancano nemmeno i materiali di apporto saldatura e brasatura, come elettrodi a barra, ellettrodi per alluminio, elettrodi per ghisa, filo per saldatura, stagno per brasatura, filo per saldatura plastica, bacchette per saldatura TIG di alluminio. Scopri tutti i prodotti online ed acquista quelli più adatti per il tuo lavoro.

Kit e guanti professionali per saldatura e brasatura

Per agevolare il lavoro di carpentieri, fabbri e saldatori, e di tutti gli artigiani che si trovano a doversi cimentare in diversi tipi saldatura, abbiamo una selezione di guanti di protezione dedicata ai guanti da saldatore professionali.

Acquistare sull'e-shop è facile, veloce e comodo, permettendo a tutti i professionisti di ricevere quanto ordinato sia al punto vendita Würth sia nel luogo indicato. Oltre ai prodotti di consumo sono disponibili anche pratici kit saldatura, che comprendono un set di articoli, il necessario per ottimizzare il proprio lavoro e per risultati pienamente soddisfacenti. L'importante è essere professionisti detentori di partita IVA.