Tubi flessibili, raccordi, fascette

DOVE NON ARRIVA LA FORZA, ARRIVA LA PINZA!
KIT PINZE REGOLABILI In omaggio con ordine minimo 619€ usa il codice coupon*
WLEPINZE
PINZA REGOLABILE 400 mm In omaggio con ordine minimo 399€ usa il codice coupon*
PINZA400
PINZA REGOLABILE 250 mm In omaggio con ordine minimo 349€ usa il codice coupon*
PINZA250
PINZA REGOLABILE 180 mm In omaggio con ordine minimo 299€ usa il codice coupon*
PINZA180

*In qualità di sconto in natura. Coupon valido fino al 21/07/2019 salvo esaurimento scorte. Iniziativa valida su tutti i Prodotti ad eccezione di quelli con prefisso 0702, 5700, 5706, 5707, 5709, 5714, 5952, 0673, 0691, 0700, 0701, 0703, 0715, 0864, 0878, 5708. Sono escluse le cooperazioni, gli enti pubblici e tutti i clienti che hanno accordi particolari con l’azienda. Coupon valido una sola volta per codice cliente.

Ordinamento

Prodotti più venduti

I prodotti più popolari nella categoria Tubi flessibili, raccordi, fascette


Fascette per tubi: tutto il necessario per gli idraulici

In questa sezione gli idraulici hanno a disposizione articoli e materiali specifici per la loro professione. Quando si ha a che fare con il serraggio di componenti metalliche, come i tubi, sono indispensabili collari stringitubo e fascette stringitubo. Si tratta di elementi versatili in quanto possono essere utilizzati in numerose lavorazioni differenti. Sono composti da un anello in metallo e da un sistema di chiusura ed apertura, che funziona grazie ad un meccanismo di serraggio noto come cassetto basculante, e vengono impiegati per serrare la sezione che unisce due tubi, in modo tale che non possano sfilarsi.

Ne esistono di diverse tipologie e risultano utili in ambito industriale e nei sistemi di climatizzazione, ma anche nell'edilizia, nel campo automobilistico, nei macchinari ad uso agricolo e nel settore navale. Molto utilizzati sono anche i tubi flessibili, nonché i connettori ed i raccordi idraulici che servono per unire e collegare due tubi, al fine di ottenere una lunghezza maggiore, o per dividere in due un tubo e impiegarlo in direzioni opposte.

Rappresentano una soluzione rapida ed efficace per collegare un tubo a varie entrate, manicotti, rubinetti ed ugelli. Se ne possono trovare di diversi tipi e materiali, in modo da far fronte a differenti necessità. L'importante è scegliere prodotti di qualità, funzionali e in grado di garantire una durata nel tempo. Qui puoi trovare tutto il necessario per gli idraulici, dalle fascette metalliche autobloccanti ai tubi flessibili ai raccordi di ogni tipo, così da far fronte a qualunque tipo di lavorazione.

Tubi e raccordi idraulici professionali

Nel negozio online di Würth si trovano anche raccordi e connettori di diverse tipologie: lancia a pistola, raccordi Storz, raccordi a baionetta, raccordi per tubi con acquastop, pistole in alluminio con getto regolabile e tanto altro.

La nostra fornitura si compone di una vasta gamma di tubi flessibili per carburante e olio, per acqua ed aria, ma anche tubi carburante per moto, tubi per carburante benzina senza piombo e tubi carburante flessibili per alte pressioni. Inoltre, vengono offerti anche gli accessori per tubi flessibili, come carrelli e giunzioni.

Tubi e raccordi idraulici in vendita online

Würth si occupa della vendita di raccorderia idraulica, proponendo una vasta gamma di prodotti indispensabili per artigiani e idraulici. Connettori e raccordi, collari, fascette stringitubo e tubi flessibili di diverse tipologie, sono solo alcuni dei prodotti per gli idraulici che è possibile trovare nell'online shop.

Infine viene garantita la possibilità di reperire fascette stringitubo ma anche collari per tubazioni, collari stringitubo a bullone, fascette a nastro continuo, fascette ad un orecchio, fascette stringitubo a molla, senza vite. Scegli fra tutti gli articoli a disposizione per gli idraulici quelli che ti servono per effettuare ogni tipo di intervento con la massima efficacia.