Chiodi a striscia e cartuccia a gas NG CS-2/3 HFB
Chiodi a striscia e cartuccia a gas NG CS-2/3 HFB
KIT-CHIOD-ROSSI-GAS-DIGA-CS2/3-D3,0X22MM
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Lunghezza superiore a 22 mm:
Valutazione Tecnica Europea ETA-21/0702
iBMB MPA TU Braunschweig
MPA BS n.: 2101-126-16-CM
Report tecnico sul comportamento al fuoco di pareti divisorie leggere in cartongesso secondo la normativa DIN 4102-4
MPA BS n.: 2100-376-17-CM
Report tecnico sul comportamento al fuoco di pareti divisorie con doppio rivestimento in cartongesso secondo la normativa DIN EN 520 o DIN 18180 e sottostruttura secondo la normativa DIN 18182-1 in combinazione con montaggio su componenti solidi
Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.
Caratteristiche tecniche(X)
- Per il fissaggio ad esempio di profili per cartongesso
- Fissaggi in ambito edile su substrato in calcestruzzo (calcestruzzo normale ≥ C 20/25 ≤ C 40/50) in conformità alla normativa DIN EN 206, su acciaio e muratura in mattoni pieni
Materiale del chiodo | Acciaio |
Superficie | Zincato meccanicamente |
Lunghezza chiodo | 22 mm |
Diametro chiodo | 3 mm |
Diametro testa | 6,3 mm |
Numero chiodi | 800 PZ |
Contenuto | 80 ml |
Contenitore | Cartuccia |