Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Chiodi a striscia e cartuccia a gas NG CS-2/3 HFB

Chiodi a striscia e cartuccia a gas NG CS-2/3 HFB
KIT-CHIOD-ROSSI-GAS-DIGA-CS2/3-D3,0X32MM

Cod. art. 0864950232
EAN 4050382453556

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Chiodo di alta qualità, diametro 3,0 mm, progettato appositamente per fissaggi su cemento ad alta resistenza, compatibile con DIGA® CS-2 Power e DIGA® CS-3

Lunghezza superiore a 22 mm:



Valutazione Tecnica Europea ETA-21/0702



iBMB MPA TU Braunschweig



MPA BS n.: 2101-126-16-CM


Report tecnico sul comportamento al fuoco di pareti divisorie leggere in cartongesso secondo la normativa DIN 4102-4



MPA BS n.: 2100-376-17-CM


Report tecnico sul comportamento al fuoco di pareti divisorie con doppio rivestimento in cartongesso secondo la normativa DIN EN 520 o DIN 18180 e sottostruttura secondo la normativa DIN 18182-1 in combinazione con montaggio su componenti solidi

Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione
  • Per il fissaggio ad esempio di profili per cartongesso

  • Fissaggi in ambito edile su substrato in calcestruzzo (calcestruzzo normale ≥ C 20/25 ≤ C 40/50) in conformità alla normativa DIN EN 206, su acciaio e muratura in mattoni pieni

Materiale del chiodo

Acciaio

Superficie

Zincato meccanicamente

Lunghezza chiodo

32 mm

Diametro chiodo

3 mm

Diametro testa

6,3 mm

Numero chiodi

800 PZ

Contenuto

80 ml

Contenitore

Cartuccia