Chiodi a striscia e cartuccia a gas NG CS-2/3
Chiodi a striscia e cartuccia a gas NG CS-2/3
KIT-CHIOD-VERDI-GAS-DIGA-CS2/3-D2,6X30MM
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
iBMB MPA TU Braunschweig
MPA BS n.: 2101-126-16-CM:
Report tecnico sul comportamento al fuoco di pareti divisorie in cartongesso secondo la normativa DIN 4102-4
MPA BS n.: 2100-376-17-CM
Report tecnico sul comportamento al fuoco di pareti divisorie con doppio rivestimento in cartongesso secondo la normativa DIN EN 520 o DIN 18180 e sottostruttura secondo la normativa DIN 18182-1 in combinazione con montaggio su componenti solidi
Tutti i chiodi sono idonei per fissaggi non portanti (senza omologazione tecnica). Le forze di trazione massime dei singoli fissaggi dipendono da vari fattori (correttezza dell'installazione, materiale di base, ecc.) e devono essere accertate tramite fissaggi di prova e prove di estrazione.
Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.
Caratteristiche tecniche(X)
- Per il fissaggio ad esempio di profili per cartongesso
- Fissaggi in ambito edile su substrato in calcestruzzo (calcestruzzo normale ≥ C 20/25 ≤ C 40/50) in conformità alla normativa DIN EN 206, su acciaio e muratura in mattoni pieni
Materiale del chiodo | Acciaio |
Superficie | Zincato |
Lunghezza chiodo | 30 mm |
Diametro chiodo | 2,6 mm |
Diametro testa | 6,3 mm |
Numero chiodi | 800 PZ |
Contenuto | 80 ml |
Contenitore | Cartuccia |