Viti a testa cilindrica bombata con intaglio a croce H DIN 7985, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)
DIN 7985 acciaio 8.8 zincato, H
VITE-TC-DIN7985-8.8-H2-(A2K)-M4X8
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
La normativa DIN 7985 è stata sostituita dalla normativa ISO 7045. Ci sono alcune analogie (alcune altezze e diametri delle teste modificati | lunghezze delle filettature modificate | profondità di penetrazione delle teste svasate modificata | nome standard “vite a testa goccia sego svasata” modificato in “vite a testa piana”).
![]() | |
Tipo filettatura x diametro nominale (d1) | M4 |
Lunghezza (l1) | 8 mm |
Diametro testa (dk) | 8 mm |
Altezza testa (k1) | 3.1 mm |
Normative | DIN 7985 |
Materiale | Acciaio |
Classe di resistenza | 8.8 |
Superficie | Tipo zincato |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |
Tipo testa | Testa cilindrica bombata |
Tipo di attacco | a croce |
Azionamento interno | H2 |
Tipo filettatura | Filetto metrico |
Passo | 0.7 mm |
Forma filettatura | Filettatura metrica standard |
Classe prodotto | A |
Caratteristiche tecniche(X)