Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Dado rotondo con filettatura trapezoidale

Acciaio 5 WN 6330-2, filett. trapezoidale
DADO-WN6330/2-DIN103-7H-5-D1,5-TR30X6

Cod. art. 0369982306
EAN 4050642623989
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

WN 6330-2, acciaio 5, filettatura trapezoidale in conformità alla normativa DIN 103.

Tolleranza filettatura 7H in conformità alla normativa DIN 103

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Tipo filettatura x diametro nominale x passo (D)

TR30 x 6

Altezza (h1)

45 mm

Materiale

Acciaio

Classe di resistenza

5

Superficie

Base

Passo

6 mm

Tipo filettatura

Filettatura trapezoidale metrica

Diametro nominale

30 mm