Copertina LED

ACCENDI IL LED, TI CONVIENE!

Acquistare lampadine led o meglio, convertire tutta l'illuminazione della propria abitazione, del proprio ufficio o della propria officina, significa aumentare l'efficienza energetica diminuendo consumi e costi. Hanno infatti una luce percepita superiore rispetto alle tradizionali lampade lumen/watt, hanno una durata maggiore e un risparmio energetico che può arrivare fino al 90% rispetto alle fonti tradizionali di illuminazione.

Le lampadine led Würth presentano vantaggi economici ma anche sulla salute, essendo composte di materiali non tossici, non emettono raggi dannosi per gli occhi e non attraggono insetti. Facili da installare e a calore ridotto, puoi tenerle in mano anche accese! Il catalogo Würth comprende lampadine led, tubi a led, faretti, pannelli a led, e numerose lampade da lavoro.


LAMPADINE A LED

3114-B1:/Nuovi_Kit_luminosi/0988006102_400x400.png

KIT TORCIA LED
+ 6 LAMP. 2800K

3114-B1:/Svendita/Lampadina_O978300179_Svendita.png

LAMPADINA LED
BIANCA 4000 K

3114-B1:/Svendita/Lampadina_0978300180_Svendita.png

LAMPADINA LED
CALDA 2800 K

Faretto led GU10

LAMPADINA LED
2800 K

lampada led oliva

OLIVA LED
2800 K

lampada MR15

LAMPADA LED
5,5W 2800K 470LM

lampada MR15

LAMPADA LED
14W 4000K 1521LM

Lampada a LED GU 5.3, non dimmerabile

NOVITÀ LED
5W 2800K 470LMN

Lampada a LED GU10, 3,5w non dimmerabile

NOVITÀ LED
3,5W 2800K 430LM

Lampada a LED GU10, non dimmerabile

LAMPADA LED
7W 2800K 525LM


















































































TORCE E LAMPADE FRONTALI

LAMPADA PORTATILE A BATTERIA PIEGHEVOLE

NOVITÀ LAMPADA PORT. A BATTERIA PIEGHEVOLE

torce frontali e tascabili

TORCIA LED
WX3

torce frontali e tascabili

LAMPADA FRONTALE
SL1-3XAAA

torce frontali e tascabili

LAMPADA FRONTALE
SL2-3AAA-200LM

torce frontali e tascabili

LAMPADA FRONTALE
SL4-4AAA-250LM

torce frontali e tascabili

LAMPADA FRONTALE
SL4R-300LM

torce frontali e tascabili

TORCIA TASCABILE LED WX1 1AAA

torce frontali e tascabili

TORCIA TASCABILE LED WX2 2AAA

torce frontali e tascabili

TORCIA TASCABILE LED
WX3 1AA

torce frontali e tascabili

TORCIA TASCABILE LED
WX3 150LM

torce frontali e tascabili

TORCIA TASCABILE LED
WX5-4AAA

torce frontali e tascabili

TORCIA TASCABILE XTREME POWER

torce frontali e tascabili

LAMPADA PORTATILE WLH 1.2

torce frontali e tascabili

LAMPADA LED6 7W IP65

torce frontali e tascabili

LAMPADA MONO LED 3AAA












































































































TUBI E LAMPADE A LED

Tubo a Led - 4000K G13	9,5W	880lm

Tubo a Led - 4000K G13
9,5W 880lm

In esaurimento

Tubo a Led - 4000K G13	18W 1750 lm

Tubo a Led - 6500K G13
9,5W 880lm

In esaurimento

Tubo a Led - 4000K 18W	1750 lm

Tubo a Led - 4000K G13
18W

In esaurimento

Lampada Led ad incasso

Lampada a LED a
incasso 40W-4000K IP20

TUBI-LED-230V-24,5W-G13-6500K

Tubo a Led
T8 G13 230V 24,5W 6500K


TUBI-LED-230V-24,5W-G13-4000K

Tubo a Led
G13 230V 24,5W 4000k


TUBI-LED-230V-23,5W-G13-4000K

Tubo a Led - G13
230V 23,5W 4000K






























































FARI E FARETTI LED

LAMPADA PORTATILE A BATTERIA PIEGHEVOLE

Novità Luce da lavoro port. Ergopower - Plus 20W

FARO DA ESTERNO 120W 5700K IP66

Faro da esterno Led
120W 5700K IP66

FARO DA ESTERNO 70W 5700K IP66

Faro da esterno Led
70W 5700K IP66

FARO DA ESTERNO 55W 5700K IP66

Faro da esterno Led
55W 5700K IP66

FARO DA ESTERNO 25W 5700K IP66

Faro da esterno LED
25W 5700K IP66

FARO DA ESTERNO 14W 5700K IP66

Faro da esterno Led
14W 5700K IP66

LAMPADA-PORT-RICARICAB-LED-20W-IP44

Lampada portatile Led
20W IP44

LAMPADA LED 2PRESE SCHUKO 2000LUMEN

Lampada da lavoro Led
2 prese shuko 2000lm

LAMPADA-LED-1PR-SCHUK-360GR-26W-2800LM

Lampada da lavoro Led
26W 2800lm

Su questo sito utilizziamo cookie tecnici e, previo tuo consenso, cookie di profilazione, nostri e di terze parti, per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Se vuoi saperne di più o prestare il consenso solo ad alcuni utilizzi clicca qui . Cliccando in un punto qualsiasi dello schermo, effettuando un’azione di scroll o chiudendo questo banner, invece, presti il consenso all’uso di tutti i cookie OK
Top