Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Facciale monouso FFP1 CM 2000 senza valvola
Efficace e comoda protezione contro polvere e particelle solide e liquide
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Nasello regolabile
- Eccellente adattabilità al viso
- Aderenza sicura nella zona del naso
Fibra interna morbida
- Confortevole da indossare
- Il materiale idrofobo impedisce l’ingresso dell’umidità
Filtro multistrato
- Straordinarie prestazioni del filtro
- Resistenza alla respirazione estremamente bassa
Nastri elastici in tessuto con EasyStop
Nastri per la testa di altissima qualità ed estremamente resistenti allo strappo, adatti a diverse grandezze; non si impigliano nei capelli
Corpo della maschera preformato
Forma ergonomica, ampio volume interno
Protegge da particelle atossiche e non fibrogeniche, polveri e aerosol fino a quattro volte il valore limite, ad esempio durante il lavoro in un ambiente con polvere di cemento, polvere fina o la demolizione di murature, pietre o cemento.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.