Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Facciale filtrante monouso FFP2 CM 2000 con valvola
Efficace e comoda protezione contro polvere e particelle solide e liquide
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Nasello flessibile
- Eccellente adattabilità al viso
- Aderenza sicura nella zona del naso
Fibra interna morbida
- Confortevole da indossare
- Il materiale idrofobo impedisce l’ingresso dell’umidità
Filtro multistrato
- Straordinarie prestazioni del filtro
- Resistenza alla respirazione estremamente bassa
Comoda valvola di espirazione
- Riduce la resistenza all’espirazione
- Facilita la fuoriuscita di umidità e calore
Nastri elastici in tessuto con EasyStop
Fasce di altissima qualità ed estremamente resistenti allo strappo, adatte a diverse grandezze; non si impigliano nei capelli
Corpo della maschera preformato
Forma ergonomica, ampio volume interno
Per l'uso contro particelle e aerosol solidi e liquidi. Ideale per la protezione contro gli agenti contaminanti a media e bassa tossicità in concentrazioni fino a dieci volte il limite di esposizione professionale.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.