Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Rete in fibra di vetro MASNET
Rete in fibra di vetro MASNET - 1
Rete in fibra di vetro MASNET - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Rete in fibra di vetro MASNET

Rete in fibra di vetro per l’armatura di massetti, intonaci e malte

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1
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
  • Resistenza media a trazione T/L* > 23 kN/m

  • Elevata resistenza agli alcali del cemento

  • Buona adattabilità alle superfici irregolari

  • La rete non ha memoria di forma

  • Perfetta planarità dopo la stesura

  • Leggera e comoda da trasportare

  • Riduce i tempi ed i costi di posa

  • Non è necessario legare le reti tra loro

  • Resistenza media a trazione T/L* superiore di ca. il 10% alla rete in ferro zincato con luce maglie 5 x 5 cm e spessore 2.0 mm

  • Non è soggetta alla corrosione

  • * trasversale/longitudinale
Indicazione

MASNET è realizzata con filati di vetro e impregnata con resine anti-alcaline. Sostituisce la classica rete elettrosaldata



I consigli tecnici riportati, pur basandosi sulla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi in ogni caso puramente indicativi e devono essere con fermati da esaurienti prove pratiche. Essi non dispensano quindi l’acquirente dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto concerne la loro idoneità relativa all’uso previsto