Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Lampada portatile a LED ricaricabile WL1 LED 3+1 W
Lampada portatile a LED ricaricabile WL1 LED 3+1 W  - 1
Lampada portatile a LED ricaricabile WL1 LED 3+1 W  - 2
Lampada portatile a LED ricaricabile WL1 LED 3+1 W  - 3

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Lampada portatile a LED ricaricabile WL1 LED 3+1 W

Lampada da lavoro LED portatile per una luce uniforme in spazi ristretti

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1
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
Breve tempo di ricarica, lunga autonomia


Batteria con innovativa tecnologia agli ioni di litio



Sorgente luminosa COB senza ombre, lunghezza 12 cm


Lampada sottile



La testa della lampada è larga solo 8 mm


Spessore sottile



Due intensità di luce


Luce principale a LED COB da 3W, faretto a LED da 1W



Funzione torcia


Torcia sopra la sorgente luminosa sottile



Modalità della luminosità:


torcia, luce principale bassa, luce principale alta, disattivata



La sorgente luminosa sottile può essere ruotata di 120°



Stato di carica della batteria


Tre spie



Potente magnete sulla parte inferiore della lampada



Intensità luminosa regolabile:


  • Luce principale bassa: 250 lm

  • Luce principale alta: 450 lm

  • Torcia 120 lm
Indicazione

Batteria agli ioni di litio: 3,7 V, 9,62 Wh, 18650-2600 mAH