Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Carrello per officina TOOLsystem Compact
Carrello per officina TOOLsystem Compact - 1
Carrello per officina TOOLsystem Compact - 2
Carrello per officina TOOLsystem Compact - 3
Carrello per officina TOOLsystem Compact - 4
Carrello per officina TOOLsystem Compact - 5
Carrello per officina TOOLsystem Compact - 6
Carrello per officina TOOLsystem Compact - 7
Carrello per officina TOOLsystem Compact - 8
Carrello per officina TOOLsystem Compact - 9
Carrello per officina TOOLsystem Compact - 10
Carrello per officina TOOLsystem Compact - 11
Carrello per officina TOOLsystem Compact - 12
Carrello per officina TOOLsystem Compact - 13

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Carrello per officina TOOLsystem Compact

Carrello portautensili compatto e versatile con vari dettagli pratici per un utilizzo professionale in officina.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 20
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
  • Struttura in lamiera di acciaio robusta, ripiegata

  • Dimensioni esterne, maniglia inclusa (L x P x A): 710 x 430 x 940 mm

  • Carico totale: 300 kg

  • Altezza di lavoro: 885 mm

  • Guide a estrazione totale montate su cuscinetti a sfere

  • Dimensioni interne del cassetto adatte per assortimenti di utensili in inserti termoformati

  • Maniglia laterale ergonomico e robusto

  • Ruote in gomma antitraccia, ruote piroettanti diam. 100 mm (di cui una con freno), ruote fisse diam. 140 mm

  • Protezione antiurto in gommapiuma elastica

  • Disponibile con piano di lavoro in materiale plastico ABS, con pannello in legno o con tappetino in gomma con nervature

  • Verniciatura a polvere

  • Vasta gamma di accessori

  • Parete laterale con foratura quadra per gli accessori della gamma di pannelli preforati


Sistema di chiusura a tre livelli


  • Serratura centralizzata a cilindro

  • Sblocco con una sola mano; il blocco cassetto impedisce l'apertura accidentale dei cassetti durante il trasporto.

  • Blocco cassetto per un'eccellente stabilità e per prevenire il ribaltamento. È possibile aprire solo un cassetto alla volta.