Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Scala con piattaforma e parapetto di sicurezza
Scala con piattaforma e parapetto di sicurezza - 1
Scala con piattaforma e parapetto di sicurezza - 2
Scala con piattaforma e parapetto di sicurezza - 3

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Scala con piattaforma e parapetto di sicurezza

In alluminio

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 7
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
  • Montanti larghi 80 mm per conferire alla scala una migliore resistenza

  • Gradino robusto e largo 83 mm unito al montante con robusta saldatura nascosta a vista

  • Piattaforma in nylon 290 x 260 mm

  • Superficie gradini antisdrucciolo

  • Rinforzi alle estremità inferiori antiurto

  • Parapetto di sicurezza alto 610 mm

  • Cerniera in fusione di alluminio, antiruggine

  • Con cinghia di sicurezza antidivaricamento

  • Vaschetta portaoggetti in alluminio

  • Piedini e tappi ad innesto antidistacco in PVC morbido, lunga durata
Indicazione

Scala saldata su spessori maggiorati per una migliore rigidità e robustezza, lunga affidabilità nel tempo

Conforme alla norma EN 131