Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Trabattello HD-678
Trabattello HD-678 - 1
Trabattello HD-678 - 2
Trabattello HD-678 - 3
Trabattello HD-678 - 4
Trabattello HD-678 - 5
Trabattello HD-678 - 6
Trabattello HD-678 - 7
Trabattello HD-678 - 8

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Trabattello HD-678

Trabattello componibile in acciaio zincato per uso professionale

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1
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
  • Gradini rettangolari 30 x 20 mm con rigatura anti-scivolo per un migliore riposo del piede ed una elevata resistenza

  • Gradini distanziati 27 cm consentono l’uso di ogni montante come scala verticale e permettono la massima capacità di spostamento dei piani

  • Tubo verticale realizzato con robusto profilo in acciaio Ø 38 x 1,5 mm

  • Montanti ad innesto calibrato e dotato di bordatura di rinforzo anti-urto

  • Nottolini di bloccaggio robusti evitano l’utilizzo di bulloni o viti da serrare

  • Staffe stabilizzatrici regolabili con doppio braccetto a morsetto per un efficace adattamento al suolo e per garantire la sicurezza durante gli spostamenti del trabattello montato

  • Piano di lavoro dotato di botola di passaggio e di sicura anti-vento realizzato con telaio in acciaio e superficie in legno trattato in resina impermeabile, anti-macchia e con antiscivolo a rilievo efficace anche in presenza di acqua

  • Base realizzata in due pezzi con ruote Ø 125 mm con fascia di appoggio rossa anti-traccia e nucleo anti-schiacciamento

  • Contenuto: 4 Montanti verticali (spalle), 2 Davanzali orizzontali intermedi, 2 Davanzali orizzontali terminali, 1 Piano di lavoro con botola, 2 Traverse protezione corta, 2 Traverse parapetto lungo 8 Tiranti diagonali, 2 Elementi di base, 4 Staffe stabilizzatrici
Prova di prestazioni

Conforme alla normativa europea EN 1004 e al D.Lgs. 81/08

Indicazione

Idoneo per l’uso non ancorato (leggere il libretto d’istruzioni)



Quando sono in uso gli elementi prolunga per pendenza il ponteggio mobile deve essere obbligatoriamente ancorato

Dati tecnici:Configurazioni
descrizioneHD-678-01HD-678-02HD-678-03HD-678-04
dimensione di base/m1,60 x 0,80
portata kg/m²200
altezza ponteggio/m1,933,545,166,78
altezza piano di lavoro/m0,922,534,155,77
altezza utile di lavoro/m2,924,536,157,77
4 staffe stabilizzatrici HD-sisisi
piani di lavoro e di servizio1123
Area di applicazione

Conforme alla normativa europea EN 1004 e al D.Lgs. 81/08