Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Cuscino antifuoco

Cuscini antincendio ad elevate prestazioni

I cuscini antincendio di alta gamma acquistabili dai professionisti sullo store online di Würth consentono la realizzazione di sigillature di attraversamenti di cavi, canaline elettriche e tubi portachiavi in tutti quegli ambienti, quali pareti e solai che richiedono un elevato grado di resistenza al fuoco, evitando una propagazione di fumo, gas tossici, calore e fiamme. I nostri cuscini antifuoco, in combinazione con il nastro intumescente, oltre ad assicurare un’elevata resistenza al fuoco fino a 180 minuti (in funzione del tipo di applicazione) si installano in maniera estremamente semplice e veloce senza utilizzare sigillanti aggiuntivi. Ogni cuscino antincendio della gamma Würth è agevolmente impiegabile sia per le sigillature permanenti che per quelle provvisorie. Ogni cuscino antifuoco acquistabile attraverso il nostro negozio online è inoltre particolarmente indicato in situazioni con frequenti aggiunte o rimozioni di cablaggi. I cuscini antifuoco, essendo costituiti da materiali certificati di alta qualità, sono anche più volte riutilizzabili o ricollocabili (nel caso in cui non siano esposti alle fiamme) senza perdita delle caratteristiche di resistenza al fuoco e non si degradano per effetto dell’umidità o a causa di altri agenti atmosferici. Ogni cuscino antincendio e antifuoco del catalogo resiste inoltre con successo all’invecchiamento e all’usura nel tempo.

Sigillanti a cuscino con ottima resistenza al fuoco

Proponiamo ai professionisti un catalogo completo con svariati sigillanti a cuscino e sistemi di protezione passiva all’incendio, ovvero tutte quelle misure che impediscono il propagarsi del fuoco nei vari ambienti. Per assicurare la massima protezione passiva, i professionisti trovano sullo shop online una gamma di sigillante a cuscino per le varie installazioni e, nello specifico, per la sigillatura di cavi, canaline elettriche e tubi portacavi. Ogni sigillante a cuscini è dotato di Valutazione Tecnica Europea ETA-17/0651 con resistenza al fuoco fino a El 180. Per un’applicazione ideale di questa tipologia di sigillante a cuscino, gli elementi strutturali (strutture portanti, pareti e solai) devono essere classificati secondo la norma EN 13501-2 per la durata della resistenza al fuoco richiesta: il solaio deve avere uno spessore ≥150 mm e una densità ≥700 kg/m³ e le pareti flessibili e le pareti rigide devono avere uno spessore ≥100 mm. In particolare, il sigillante a cuscino ha un involucro tessuto in nylon e il contenuto dei sigillanti a cuscino è uno speciale granulato con proprietà refrigeranti. Il nastro intumescente è invece composto da materiale ad elevato potere termoespandente a base di grafite. Per soddisfare ogni tipologia di richiesta professionale, le nostre referenze sono acquistabili in dimensioni differenti: 250 x 60 x 30 mm, 250 x 130 x 35 mm e 250 x 180 x 35 mm. Trovare il cuscino antifuoco perfetto per le tue installazioni è facile e veloce!