Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Adesivo superrapido Klebfix FLEX
Colla super rapida nera resistente ma flessibile con eccellente resistenza termica.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Colla super rapida nera resistente ma flessibile con eccellente resistenza termica.
- Incolla in pochi secondi
- Alta stabilità termica
- Elevato grado di resistenza all'impatto e alla rimozione
- Maggiore resistenza all'umidità
- Senza solventi e silicone
- Il flacone dalla forma ergonomica consente un facile funzionamento con una sola mano
- Il pratico tappo speciale consente un lavoro pulito senza che l'apertura si otturi
- Si consiglia di indossare guanti di protezione e occhiali di sicurezza.
- Se le superfici sono troppo asciutte o acide l'indurimento ne risulterà ritardato o impedito, mentre livelli elevati di umidità e superfici alcaline lo accelereranno.
- grazie alla tensione di vapore dell'adesivo liquido, il lento indurimento del prodotto applicato in eccesso intorno all'area di adesione potrebbe causare dei depositi bianchi (effetto "blooming"). Si tratta di un effetto dovuto all'indurimento dei vapori dell'adesivo. Questi residui possono essere eliminati con alcool isopropilico o acetone, ad esempio. Tuttavia, è importante assicurare che le superfici che vanno sottoposte alla pulizie siano resistenti a questi solventi. L'effetto "blooming" può essere prevenuto/ridotto utilizzando l'adesivo con moderazione e garantendo umidità dell'aria e aerazione sufficienti nell'area di lavoro.
Klebfix | Klebfix Plasto | Klebfix Flex | Klebfix 4 in 1 | Klebfix 4-in-1 Applicazione a pennello | Klebfix GAN | Klebfix 2C | ||
Metallo | Alluminio | ⚫2 | – | ⚫2 | ⚫2 | ⚫2 | ⚫2 | ⚫ |
Cavo | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | |
Acciaio inossidabile | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
rame | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | – | – | ⚫ | |
Ottone | – | – | ⚫ | ⚫ | – | – | ⚫ | |
Acciaio/ferro | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | ⚫ | |
Zinco | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Plastica | ABS | – | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
GRP | ⚫ | ⚫1 | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
EPDM | ⚫ | – | ⚫ | – | – | ⚫ | – | |
Gomma | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Termoformati rigidi | – | ⚫1 | ⚫1 | – | ⚫1 | ⚫1 | ⚫ | |
Neoprene | – | – | ⚫ | – | – | – | ⚫ | |
PE | – | ⚫1 | – | ⚫1 | ⚫1 | ⚫1 | ⚫1 | |
PMMA | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | l | ⚫ | |
poliammide | – | – | – | – | – | – | ⚫ | |
Policarbonato = PC | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Polistirene | – | ⚫1 | ⚫1 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
PP | – | ⚫1 | – | – | – | ⚫ | ⚫1 | |
PTFE | – | ⚫1 | – | – | – | – | – | |
PU | – | ⚫ | – | – | – | – | ⚫ | |
PVC | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Silicone | – | – | ⚫1 | – | – | – | – | |
Polistirolo | – | ⚫1 | ⚫1 | – | – | – | ⚫ | |
Superfici verniciate | Superfici verniciate | – | – | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
Legno e materiali in legno | Legno (MDF, truciolato) | – | – | – | ⚫ | ⚫ | – | ⚫ |
Pannelli laminati (Resopal, Ultrapas) | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Pannelli decorativi | – | – | – | – | – | – | ⚫ | |
Sughero | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | |
Pietra e materiali da costruzione | Calcestruzzo | – | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – |
Superfici bituminose | – | – | – | ⚫ | – | – | – | |
Calcestruzzo cellulare, gesso, cartongesso | – | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | |
Pietra sintetica (Corian, Varicor) | ⚫ | – | ⚫ | – | – | – | ⚫ | |
HPL | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | |
Pietra naturale (marmo, granito) | ⚫1 | – | ⚫ | – | – | ⚫ | ⚫ | |
Pietra | – | – | – | – | – | ⚫ | – | |
Pannelli in fibra di cemento | – | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | |
Altro | Smalto | ⚫1 | – | ⚫ | – | – | – | – |
Vetro | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
In fibra di vetro | – | – | – | ⚫ | ⚫ | – | ⚫ | |
Specchio | ⚫1 | – | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | – | |
Porcellana, ceramica, piastrelle | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Carta | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Cartone | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Rete | – | – | – | ⚫ | ⚫ | – | ⚫ | |
Pelle | – | – | – | ⚫ | ⚫ | – | – | |
089309 0893090 08930900 0893090030 | 0893091 | 0893092 | 0893423 | 0893094 | 0893403 08934031 | 0893093090 | ||
1. Con primer 0893 091 5 2. Con attivatore 0893 301 20 |
Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni sulla base dei test effettuati e della nostra esperienza; eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l’applicazione , l’utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all’impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivarne dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. I prodotti Würth sono oggetto di costanti migliorie. Ci riserviamo pertanto la facoltà di apportare modifiche tecniche e di modificare ulteriormente i prodotti in qualsiasi momento senza preavviso. Fare riferimento alla scheda tecnica!
Grazie alla sua flessibilità, l'adesivo strutturale cianoacrilato è progettato appositamente per le applicazioni con carichi termici e meccanici alternati. Altre caratteristiche includono un'elevata resistenza agli urti e al distacco, anche quando è sottoposto a carico dinamico. Inoltre, Klebfix FLEX ha una migliore resistenza all'umidità, all'acqua e al vapore rispetto agli adesivi cianoacrilati standard.
Grazie a una resistenza termica a breve termine fino a +140 °C, la colla super rapida può essere utilizzata anche per incollare componenti elettronici su schede a circuito stampato, che successivamente devono passare attraverso un bagno di saldatura. Particolarmente adatto per la costruzione di altoparlanti.
I substrati devono essere puliti, asciutti e privi di grasso. Per il pretrattamento, consultare la scheda tecnica. Applicare un sottile strato uniforme di adesivo su una sola delle superfici da incollare. Applicare una pressione sufficiente a effettuare la connessione immediata, al fine di assicurare un contatto completo.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.