Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Pulitore per freni Plus
Per la pulizia e la sgrassatura durante i lavori di manutenzione e di riparazione
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Evaporazione rapida e risultati eccellenti di pulizia
- Rimozione rapida ed efficace di fuliggine,grasso,polvere dei freni e residui oleosi
- Pulizia senza residui
Valvola a soffitto per applicazioni a 360°
Elevata compatibilità del prodotto con vernici, materie plastiche, gomma e guarnizioni
Senza acetone
Senza AOX e silicone
Non spruzzare sulle parti calde. Non adatto per la pulizia superficiale di zone adesive. Prima dell'applicazione, verificare la compatibilità con parti in materiale plastico o gomma e superfici verniciate su un'area non visibile.
Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni basate sui test che abbiamo effettuato e sulla nostra esperienza; eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. Si declina ogni responsabilità per i risultati delle applicazioni nei singoli casi, considerato l'elevato numero di applicazioni e condizioni di stoccaggio e utilizzo diverse. Nella misura in cui il nostro servizio clienti gratuito fornisce informazioni tecniche o agisce come un servizio di consulenza, declina ogni responsabilità, a eccezione del caso in cui la consulenza o le informazioni fornite rientrino nell'ambito del servizio specificato concordato contrattualmente o il consulente agisca deliberatamente. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i prodotti.
Pulisce i detriti di superficie, l'olio, il grasso e la sporcizia dai freni a tamburo, dalle parti della frizione, dalle superfici adesive e di tenuta.
Spruzzare sulle superfici da pulire e quindi asciugare con un panno per la pulizia. In caso di sporco ostinato ripetere il processo.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.