Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Pistola per pulizia ad aria compressa TOP Gun Plus
Pistola di pulizia professionale dotata di ulteriore sistema di aspirazione con collegamento ad aspirapolvere per la pulizia di tutte le superfici del veicolo.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Pulizia accurata con una combinazione di effetto vortice e aspirazione (estrattore)
- Per una superficie pulita e asciutta
- Aspiratore per la pulizia profonda di tessuti
- Lo sporco viene risucchiato direttamente
Pulisce facilmente superfici delicate
- La spazzola rimovibile consente di mantenere la distanza sufficiente dalla superficie pulente
- Pressione dell'aria regolabile
Migliore mobilità con l'attacco a 360° ad aria compressa
Facile applicazione dall'alto
Coperchio versatile con filettatura aggiuntiva
- Per coprire il contenitore della pistola di pulizia
- Utilizzabile anche per molti flaconi di detergente comuni
Sicura, affidabile e funzionale
- La trasmissione montata su cuscinetto a sfere crea un effetto vortice
- Usura e manutenzione ridotte
Per ottenere dei risultati ottimali, la pistola di pulizia richiede una pressione costante dell'aria compresa tra 5,5 e 6,3 bar.
Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni sulla base dei test effettuati e della nostra esperienza; eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. A causa del grande numero di applicazioni e condizioni di stoccaggio e utilizzo possibili, si declina ogni responsabilità per il risultato di applicazioni specifiche. Nella misura in cui il servizio clienti gratuito fornisce informazioni tecniche o agisce come un servizio di consulenza, si declina ogni responsabilità, ad eccezione dei casi in cui la consulenza o le informazioni fornite rientrano nell'ambito del servizio specifico concordato contrattualmente o il consulente ha agito deliberatamente. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i prodotti.
Adatta per la pulizia di fodere e tappeti, pannelli interni degli sportelli, soglie delle portiere, abitacoli, bocchette di ventilazione e cerchioni.
Elimina facilmente macchie, ingiallimento causato da nicotina, impronte, aloni da sale, peli di cane e altro sporco all'interno e all'esterno del veicolo.
Per pulire i tessuti, utilizzare con un aspiratore
Pre-trattare la superficie da pulire con un'aspirapolvere o una spazzola.
Quindi, riempire il contenitore TOP GUN PLUS con il detergente adatto nella miscelazione consigliata e collegare la TOP GUN PLUS al dispositivo all'aria compressa e ad un aspiratore adatto anche per liquidi. Impostare la leva rossa del rubinetto in posizione verticale e pulire il tessuto in modo uniforme. Per asciugare, ruotare la leva del rubinetto in posizione orizzontale in modo che solo l'aria continui a fuoriuscire dalla pistola di pulizia.
Per pulire le superfici in plastica, utilizzare senza aspiratore
Pre-trattare la superficie da pulire con un'aspirapolvere o una spazzola.
Rimuovere l'aspiratore e avvitare la spazzola sulla pistola di pulizia. Quindi, riempire il contenitore con il detergente adatto nella miscelazione consigliata e collegare la TOP GUN PLUS all'aria compressa. Regolare la leva rossa del rubinetto in posizione verticale e pulire la superficie in modo uniforme praticando movimenti circolari da una distanza massima di 1 - 3 cm e a un angolo di circa 45°.
Se il materiale è ancora umido, questo può essere asciugato con un panno.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.