Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Viti a testa piana svasata con esagono incassato ISO 10642, acciaio inox A2-070
Viti a testa piana svasata con esagono incassato ISO 10642, acciaio inox A2-070 - 1
Viti a testa piana svasata con esagono incassato ISO 10642, acciaio inox A2-070 - 2

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Viti a testa piana svasata con esagono incassato ISO 10642, acciaio inox A2-070

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 172
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
  • A causa della geometria della testa, le viti a testa svasata hanno una capacità di carico limitata rispetto alle viti normali e probabilmente non soddisfano i requisiti relativi alla resistenza alla tensione e alla torsione.

  • Le effettive proprietà meccaniche della vite sono invariate e conformi a ISO 3506-1

  • A seconda del tipo, questi articoli sono forniti con filettatura quasi fino alla testa

  • Le svasature delle teste delle viti, conformi a DIN 7991 e ISO 10642, devono essere conformi a DIN 74, forma F
Indicazione

La normativa DIN 7991 è stata sostituita dalla normativa ISO 10642. Sono presenti alcune analogie limitate (alcune altezze e i diametri delle teste sono stati modificati | Ø nominali M18, M22, M24 omessi | Classi di resistenza 10.9 e 12.9 aggiunte).



Queste viti, a causa della geometria della loro testa, devono essere sottoposte ad un carico ridotto rispetto al carico massimo, vedi DIN EN ISO 3506-1