DIN 988 acciaio inox A2
DIN 988 acciaio inox A2 - 0
DIN 988 acciaio inox A2 - 1

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

DIN 988 acciaio inox A2

DIN 988, stainless steel, A2, plain

  • DIN: 988
  • Materiale: Acciaio inossidabile A2
  • Superficie: Grezzo

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 115

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Diametro interno Diametro esterno Spessore DIN Numero UI
Prezzo/UI
041593201
32 mm 45 mm 0,1 mm 988
50
041593205
32 mm 45 mm 0,5 mm 988
100
041590303
3 mm 6 mm 0,3 mm 988
1000
041590305
3 mm 6 mm 0,5 mm 988
041590410
4 mm 8 mm 1 mm 988
1000
041590501
5 mm 10 mm 0,1 mm 988
500
041590502
5 mm 10 mm 0,2 mm 988
1000
041590503
5 mm 10 mm 0,3 mm 988
1000
041590602
6 mm 12 mm 0,2 mm 988
1000
041590601
6 mm 12 mm 0,1 mm 988
1000
041590610
6 mm 12 mm 1 mm 988
1000
041590605
6 mm 12 mm 0,5 mm 988
500
041590710
7 mm 13 mm 1 mm 988
50
041590801
8 mm 14 mm 0,1 mm 988
500
041590803
8 mm 14 mm 0,3 mm 988
041590802
8 mm 14 mm 0,2 mm 988
1000
041590805
8 mm 14 mm 0,5 mm 988
1000
041591001
10 mm 16 mm 0,1 mm 988
1000
041590810
8 mm 14 mm 1 mm 988
1000
041591002
10 mm 16 mm 0,2 mm 988
2000
041591010
10 mm 16 mm 1 mm 988
1000
041591201
12 mm 18 mm 0,1 mm 988
500
041591202
12 mm 18 mm 0,2 mm 988
500
041591203
12 mm 18 mm 0,3 mm 988
100
041591205
12 mm 18 mm 0,5 mm 988
1000
041591210
12 mm 18 mm 1 mm 988
1000
041591403
14 mm 20 mm 0,3 mm 988
1000
041591405
14 mm 20 mm 0,5 mm 988
1000
041591501
15 mm 21 mm 0,1 mm 988
200
041591502
15 mm 21 mm 0,2 mm 988
200
041591505
15 mm 21 mm 0,5 mm 988
500
041591510
15 mm 21 mm 1 mm 988
200
041591702
17 mm 24 mm 0,2 mm 988
041591602
16 mm 22 mm 0,2 mm 988
500
041591703
17 mm 24 mm 0,3 mm 988
1000
041591705
17 mm 24 mm 0,5 mm 988
1000
041591710
17 mm 24 mm 1 mm 988
500
041591810
18 mm 25 mm 1 mm 988
100
041591805
18 mm 25 mm 0,5 mm 988
100
041592005
20 mm 28 mm 0,5 mm 988
500
041592002
20 mm 28 mm 0,2 mm 988
500
041592020
20 mm 28 mm 2 mm 988
250
041592010
20 mm 28 mm 1 mm 988
500
041592205
22 mm 30 mm 0,5 mm 988
200
041592203
22 mm 32 mm 0,3 mm 988
50
041592502
25 mm 35 mm 0,2 mm 988
500
041592505
25 mm 35 mm 0,5 mm 988
50
041593001
30 mm 42 mm 0,1 mm 988
100
041592510
25 mm 35 mm 1 mm 988
100
041593003
30 mm 42 mm 0,3 mm 988
100
041593005
30 mm 42 mm 0,5 mm 988
100
041593010
30 mm 42 mm 1 mm 988
100
041593510
35 mm 45 mm 1 mm 988
50
041594510
45 mm 55 mm 1 mm 988
50
041594505
45 mm 55 mm 0,5 mm 988
100
041591615
16 mm 22 mm 1,5 mm 988
100
041593210
32 mm 45 mm 1 mm 988
100
041592503
25 mm 35 mm 0,3 mm 988
50
041590302
3 mm 6 mm 0,2 mm 988
1000
041590402
4 mm 8 mm 0,2 mm 988
1000
041592202
22 mm 32 mm 0,2 mm 988
200
041593502
35 mm 45 mm 0,2 mm 988
500
041590510
5 mm 10 mm 1 mm 988
1000
041591005
10 mm 16 mm 0,5 mm 988
1000
041591603
16 mm 22 mm 0,3 mm 988
1000
041591503
15 mm 21 mm 0,3 mm 988
100
041591605
16 mm 22 mm 0,5 mm 988
500
041591610
16 mm 22 mm 1 mm 988
500
041593002
30 mm 42 mm 0,2 mm 988
100
041591701
17 mm 24 mm 0,1 mm 988
100
041591401
14 mm 20 mm 0,1 mm 988
1000
041591003
10 mm 16 mm 0,3 mm 988
500
041591410
14 mm 20 mm 1 mm 988
100
041592001
20 mm 28 mm 0,1 mm 988
200
041595005
50 mm 62 mm 0,5 mm 988
100
041592003
20 mm 28 mm 0,3 mm 988
200
041594002
40 mm 50 mm 0,2 mm 988
100
041591310
13 mm 19 mm 1 mm 988
200
041590301
3 mm 6 mm 0,1 mm 988
1000
041590901
9 mm 15 mm 0,1 mm 988
500
041592201
22 mm 32 mm 0,1 mm 988
041591515
15 mm 21 mm 1,5 mm 988
50
041592515
25 mm 35 mm 1,5 mm 988
50
041591212
12 mm 18 mm 1,2 mm 988
100
041591910
19 mm 26 mm 1 mm 988
50
041594210
42 mm 52 mm 1 mm 988
50
041594810
48 mm 60 mm 1 mm 988
50
041595510
55 mm 68 mm 1 mm 988
50
041591601
16 mm 22 mm 0,1 mm 988
500
041590310
3 mm 6 mm 1 mm 988
1000
041590603
6 mm 12 mm 0,3 mm 988
2500
041590705
7 mm 13 mm 0,5 mm 988
041591220
12 mm 18 mm 2 mm 988
200
04159221
22 mm 32 mm 1 mm 988
100
041594005
40 mm 50 mm 0,5 mm 988
100
041594503
45 mm 55 mm 0,3 mm 988
100
041595001
50 mm 62 mm 0,1 mm 988
100
04159501
50 mm 62 mm 1 mm 988
100
041594010
40 mm 50 mm 1 mm 988
500
041590505
5 mm 10 mm 0,5 mm 988
1000
041592501
25 mm 35 mm 0,1 mm 988
50
041591402
14 mm 20 mm 0,2 mm 988
1000
041591802
18 mm 25 mm 0,2 mm 988
100
041591110
11 mm 17 mm 1 mm 988
1000
041595002
50 mm 62 mm 0,2 mm 988
100
041595003
50 mm 62 mm 0,3 mm 988
50
041591715
17 mm 24 mm 1,5 mm 988
100
041593520
35 mm 45 mm 2 mm 988
50
041592520
25 mm 35 mm 2 mm 988
100
041590405
4 mm 8 mm 0,5 mm 988
1000
041590401
4 mm 8 mm 0,1 mm 988
500
041595020
50 mm 62 mm 2 mm 988
3
041591415
14 mm 20 mm 1,5 mm 988
100
041592235
22 mm 32 mm 0,5 mm 988
100
041594001
40 mm 50 mm 0,1 mm 988
500

Unità di imballaggio

L'unità di imballaggio indica il numero di articoli che si trovano in una confezione. Nella sezione del catalogo viene visualizzato un menu di selezione che permette di scegliere tra diverse unità d'imballaggio.

Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.

Struttura Würth codice articolo

Il codice articolo Würth si compone come segue: VVVVAAABBB
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2

Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")

Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")

Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Informazioni sul prezzo e visualizzazione immagini

Se il caricamento dell'immagine è troppo lento, è possibile scegliere di disattivare la visualizzazione del prezzo e/o delle immagini. La cosa più complessa in questo caso è la determinazione del prezzo individuale salvato per te. Nella visualizzazione singola, tuttavia, figurano sempre il prezzo e l'immagine.

Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.

Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.

Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi

I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.

Materiale pericoloso

Informazioni sui prodotti

Catalogo Würth

Pagina catalogo in PDF  | 

Guarda questo prodotto sul Catalogo Generale sfogliabile

Caratteristiche tecniche()

Caratteristiche tecniche ()

Scheda di sicurezza

Dati CAD  | 

Certificati/Documenti

 | 

Informazioni tecniche

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Assistenza web: 06 907 798 00

Effettua il login per visualizzare i prezzi