Rondelle grembialina
Rondelle grembialina - 0
Rondelle grembialina - 1

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Rondelle grembialina

Acciaio zincato blu (A2K) conforme a DIN 522

  • Materiale: Acciaio
  • Superficie: Zincato

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 73

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Per filettatura vite Diametro interno Diametro esterno Spessore Numero UI
Prezzo/UI
041110 301
M10 10,5 mm 30 mm 2,5 mm
041112 362
M12 13 mm 36 mm 2,5 mm
041116 483
M16 17 mm 48 mm 3 mm
100
04115 152
M5 5,3 mm 15 mm 1,5 mm
04116 242
M6 6,4 mm 24 mm 2 mm
041110 20
M10 10,5 mm 20 mm 1,5 mm
041110 16
M10 10 mm 16 mm 0,5 mm
5000
041110 22
M10 10 mm 20 mm 2 mm
1000
041110 25
M10 10,5 mm 25 mm 1,5 mm
041110 303
M10 10,5 mm 30 mm 3 mm
041110 304
M10 10,5 mm 30 mm 4 mm
041112 40
M12 13 mm 40 mm 2 mm
041112 30
M12 13 mm 32 mm 1,5 mm
041112 50
M12 13 mm 50 mm 2,5 mm
100
041114 40
M14 15 mm 40 mm 2 mm
041114 30
M14 15 mm 30 mm 1,5 mm
041114 404
M14 15 mm 40 mm 4 mm
041114 45
M14 15 mm 45 mm 2 mm
100
041114 50
M14 15 mm 50 mm 2,5 mm
041116 40
M14 17 mm 40 mm 2 mm
041116 50
M14 17 mm 50 mm 2 mm
04113 10
M3 3,2 mm 10 mm 0,8 mm
041116 504
M14 17 mm 50 mm 4 mm
04113 7
M3 3,2 mm 7 mm 0,5 mm
10000
04114 20
M4 4,3 mm 20 mm 1,25 mm
04115 15
M5 5,3 mm 15 mm 1,25 mm
04115 25
M5 5,3 mm 25 mm 1,25 mm
04115 205
M5 5,3 mm 20 mm 1,5 mm
04115 30
M5 5,3 mm 30 mm 1,25 mm
04115 255
M5 5,3 mm 25 mm 1,5 mm
1000
04116 15
M6 6,4 mm 15 mm 1,5 mm
04116 20
M6 6,4 mm 20 mm 1,25 mm
04116 201
M6 6,4 mm 20 mm 1,5 mm
2000
04116 301
M6 6,4 mm 30 mm 1,5 mm
500
04116 302
M6 6,4 mm 30 mm 2 mm
04116 40
M6 6,4 mm 40 mm 1,5 mm
04116 403
M6 6,4 mm 40 mm 3 mm
04117 25
M7 7,4 mm 25 mm 1,25 mm
100
04117 20
M7 7,4 mm 20 mm 1,25 mm
100
04118 16
M8 8,4 mm 16 mm 2 mm
04118 20
M8 8,4 mm 20 mm 1,25 mm
04118 243
M8 8,4 mm 25 mm 3 mm
04118 25
M8 8,4 mm 25 mm 1,5 mm
04118 252
M8 8,4 mm 25 mm 2 mm
04118 301
M8 8,4 mm 30 mm 2 mm
500
04118 30
M8 8,4 mm 30 mm 1,5 mm
04118 302
M8 8,4 mm 30 mm 2,5 mm
04118 40
M8 8,4 mm 40 mm 2 mm
04118 403
M8 8,4 mm 40 mm 3 mm
041101648
M16 16,5 mm 48 mm 3 mm
100
041108 32
M8 8,4 mm 32 mm 2,5 mm
500
041101436
M14 14,5 mm 36 mm 2,5 mm
500
041101442
M14 14,5 mm 42 mm 3 mm
100
041101248
M12 13 mm 48 mm 3 mm
400
041101236
M12 13 mm 36 mm 2,5 mm
300
041106 24
M6 6,4 mm 24 mm 2 mm
1000
041110 40
M10 10,5 mm 40 mm 2 mm
041112 404
M12 13 mm 40 mm 4 mm
04113 20
M3 3,2 mm 20 mm 1,25 mm
04114 12
M4 4,3 mm 12 mm 1,25 mm
041110 24
M10 10,5 mm 24 mm 4 mm
04116 18
M6 6,4 mm 18 mm 1,5 mm
04116 202
M6 6,4 mm 20 mm 2 mm
04116 30
M6 6,4 mm 30 mm 1,25 mm
04116 25
M6 6,4 mm 25 mm 1,25 mm
04118 24
M8 8,4 mm 25 mm 1,25 mm
041104 16
M4 4,3 mm 16 mm 1,5 mm
2000
041110 30
M10 10,5 mm 30 mm 1,5 mm
04114 25
M4 4,3 mm 25 mm 1,25 mm
2000
04116 402
M6 6,4 mm 40 mm 2 mm
500
041101040
M10 10,5 mm 40 mm 2,5 mm
300
04115 20
M5 5,3 mm 20 mm 1,25 mm
041112 26
M12 13 mm 26 mm 2,5 mm

Unità di imballaggio

L'unità di imballaggio indica il numero di articoli che si trovano in una confezione. Nella sezione del catalogo viene visualizzato un menu di selezione che permette di scegliere tra diverse unità d'imballaggio.

Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.

Struttura Würth codice articolo

Il codice articolo Würth si compone come segue: VVVVAAABBB
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2

Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")

Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")

Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Informazioni sul prezzo e visualizzazione immagini

Se il caricamento dell'immagine è troppo lento, è possibile scegliere di disattivare la visualizzazione del prezzo e/o delle immagini. La cosa più complessa in questo caso è la determinazione del prezzo individuale salvato per te. Nella visualizzazione singola, tuttavia, figurano sempre il prezzo e l'immagine.

Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.

Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.

Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi

I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.

Materiale pericoloso

Informazioni sui prodotti

Catalogo Würth

Pagina catalogo in PDF  | 

Guarda questo prodotto sul Catalogo Generale sfogliabile

Caratteristiche tecniche()

Caratteristiche tecniche ()

Scheda di sicurezza

Dati CAD  | 

Certificati/Documenti

 | 

Informazioni tecniche

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Assistenza web: 06 907 798 00

Effettua il login per visualizzare i prezzi