Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Tassello in nylon Per carichi leggeri (fissaggi non portanti)
Per carichi leggeri (fissaggi non portanti)
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
- In Poliammide di alta qualità (nylon)
- Senza alogeni e siliconi
- Resistente a temperature da -40°C a +80°C
- L'arresto a inserimento previene l'espansione precoce durante il montaggio passante
- Il "twist-lock" evita la rotazione nel foro
- Il gambo del tassello senza pressione di espansione previene il danneggiamento di intonaco e piastrelle
- Montaggio passante e non passante
- Per il montaggio, si consiglia l'utilizzo in abbinamento alle viti per tassello ASSY-D
- Praticare dei fori nei mattoni forati servendosi di un trapano a rotazione (senza utensile a percussione)
- I residui di foratura devono essere rimossi dal foro
- Lunghezza della vite = spessore dell'attacco (+ spessore dell'intonaco/isolamento) + lunghezza del tassello + diametro della vite
Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.
- Tassello in plastica per carichi leggeri (fissaggi secondari)
- Può essere utilizzato in cemento, mattoni pieni, mattoni pieni in arenaria calcarea, pietra naturale dura
- Adatto per il fissaggio di guide per tende, mensole, armadietti a muro, cornici, canaline per cavi, serracavi, interruttori elettrici, portasciugamani, segnaletica, sensori di movimento, cestini pensili ecc.
- Per il fissaggio di elementi in combinazione con una vite truciolare o per legno (senza punta, controfiletto, filetto anello) (es. ASSY-D)
- In ambienti umidi o al esterno utilizzare in accoppiamento con viti in acciaio inox
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.