Ancorante W-FA/S
Ancorante W-FA/S - 0
Ancorante W-FA/S - 1
Ancorante W-FA/S - 2
Ancorante W-FA/S - 0
Ancorante W-FA/S - 1

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Ancorante W-FA/S

Per ancoraggio singolo in calcestruzzo non fessurato. Acciaio zincato.

  • Materiale: Acciaio
  • Superficie: Zincato

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 46

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Diametro tassello in sistema metrico Lunghezza tassello (l) Altezza di fissaggio (t fix)/profondità di ancoraggio effettiva (he ef)/profondità foro trapanato (h 1) Altezza di fissaggio (t fix 2)/profondità di ancoraggio effettiva (h ef 2)/profondità foratura (h 1, 2) Numero UI
Prezzo/UI
5932012105
M12 105 mm 10 / 65 / 90 mm 25 / 50 / 75 mm
25
5932016340
M16 340 mm 220 / 82 / 110 mm 238 / 64 / 95 mm
10
5932016130
M16 130 mm 10 / 82 / 110 mm 28 / 64 / 95 mm
20
5932006040
M6 40 mm 5 / 27 / 45 mm
100
5932006067
M6 67 mm 10 / 40 / 55 mm 20 / 30 / 45 mm
100
5932006097
M6 97 mm 40 / 40 / 55 mm 50 / 30 / 45 mm
100
5932006082
M6 82 mm 25 / 40 / 55 mm 35 / 30 / 45 mm
100
5932008075
M8 75 mm 10 / 44 / 65 mm 19 / 35 / 55 mm
5932008050
M8 50 mm 5 / 24 / 55 mm
100
5932008080
M8 80 mm 15 / 44 / 65 mm 24 / 35 / 55 mm
100
5932008090
M8 90 mm 25 / 44 / 65 mm 34 / 35 / 55 mm
100
5932008095
M8 95 mm 30 / 44 / 65 mm 39 / 35 / 55 mm
100
5932008110
M8 110 mm 45 / 44 / 65 mm 54 / 35 / 55 mm
100
5932008120
M8 120 mm 55 / 44 / 65 mm 64 / 35 / 55 mm
100
5932010085
M10 85 mm 10 / 48 / 70 mm 16 / 42 / 65 mm
5932010060
M10 60 mm 10 / 23 / 65 mm
5932010090
M10 90 mm 15 / 48 / 70 mm 21 / 42 / 65 mm
50
5932010095
M10 95 mm 20 / 48 / 70 mm 26 / 42 / 65 mm
50
5932010120
M10 120 mm 45 / 48 / 70 mm 51 / 42 / 65 mm
50
5932010105
M10 105 mm 30 / 48 / 70 mm 36 / 42 / 65 mm
5932010175
M10 175 mm 100 / 48 / 70 mm 106 / 42 / 65 mm
50
5932010215
M10 215 mm 140 / 48 / 70 mm 146 / 42 / 65 mm
25
5932010145
M10 145 mm 70 / 48 / 70 mm 76 / 42 / 65 mm
50
5932012075
M12 75 mm 5 / 40 / 75 mm
25
5932012110
M12 110 mm 15 / 65 / 90 mm 30 / 50 / 75 mm
25
5932012115
M12 115 mm 20 / 65 / 90 mm 35 / 50 / 75 mm
25
5932012125
M12 125 mm 30 / 65 / 90 mm 45 / 50 / 75 mm
5932012145
M12 145 mm 50 / 65 / 90 mm 65 / 50 / 75 mm
25
5932012160
M12 160 mm 65 / 65 / 90 mm 80 / 50 / 75 mm
25
5932012200
M12 200 mm 105 / 65 / 90 mm 120 / 50 / 75 mm
25
5932012180
M12 180 mm 85 / 65 / 90 mm 100 / 50 / 75 mm
25
5932012240
M12 240 mm 145 / 65 / 90 mm 160 / 50 / 75 mm
20
5932012220
M12 220 mm 125 / 65 / 90 mm 140 / 50 / 75 mm
25
5932012255
M12 255 mm 160 / 65 / 90 mm 175 / 50 / 75 mm
20
5932016115
M16 115 mm 13 / 64 / 110 mm
20
5932016150
M16 150 mm 30 / 82 / 110 mm 48 / 64 / 95 mm
20
5932016180
M16 180 mm 60 / 82 / 110 mm 78 / 64 / 95 mm
20
5932016200
M16 200 mm 80 / 82 / 110 mm 98 / 64 / 95 mm
10
5932016250
M16 250 mm 130 / 82 / 110 mm 148 / 64 / 95 mm
10
5932016220
M16 220 mm 100 / 82 / 110 mm 118 / 64 / 95 mm
10
5932020150
M20 150 mm 5 / 100 / 130 mm 27 / 78 / 110 mm
10
5932016320
M16 320 mm 200 / 82 / 110 mm 218 / 64 / 95 mm
10
5932016285
M16 285 mm 165 / 82 / 110 mm 183 / 64 / 95 mm
10
5932020180
M20 180 mm 35 / 100 / 130 mm 57 / 78 / 110 mm
10
5932020205
M20 205 mm 60 / 100 / 130 mm 82 / 78 / 110 mm
10
5932020240
M20 240 mm 95 / 100 / 130 mm 117 / 78 / 110 mm
10

Unità di imballaggio

L'unità di imballaggio indica il numero di articoli che si trovano in una confezione. Nella sezione del catalogo viene visualizzato un menu di selezione che permette di scegliere tra diverse unità d'imballaggio.

Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.

Struttura Würth codice articolo

Il codice articolo Würth si compone come segue: VVVVAAABBB
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2

Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")

Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")

Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Informazioni sul prezzo e visualizzazione immagini

Se il caricamento dell'immagine è troppo lento, è possibile scegliere di disattivare la visualizzazione del prezzo e/o delle immagini. La cosa più complessa in questo caso è la determinazione del prezzo individuale salvato per te. Nella visualizzazione singola, tuttavia, figurano sempre il prezzo e l'immagine.

Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.

Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.

Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi

I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.

Quantity

The quantity shows the number of pieces or units of measure contained in the order or delivery for the respective article.

Materiale pericoloso

Informazioni sui prodotti

Catalogo Würth

Pagina catalogo in PDF  | 

Guarda questo prodotto sul Catalogo Generale sfogliabile

Caratteristiche tecniche()

Caratteristiche tecniche ()

Scheda di sicurezza

Dati CAD  | 

Certificati/Documenti

 | 

Informazioni tecniche

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Assistenza web: 06 907 798 00

Effettua il login per visualizzare i prezzi

  • Montaggio passante con risparmio tempo

  • Capacità portante immediata - nessun tempo d'attesa

  • Ancorante in acciaio zincato ad espansione controllata dalla coppia di serraggio

  • Due profondità di ancoraggio - per un'ampia gamma di applicazioni
Prova di prestazioni
  • ETA-02/0001, ancoraggio singolo, Opzione 7, calcestruzzo non fessurato

  • Resistenza al fuoco: F30, F60, F90 e F120 - secondo DIN 4102-2:1977-09 (ETK curva di temperatura standard)