Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Martello tassellatore alimentato a batteria H 18-MA

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Martello tassellatore alimentato a batteria H 18-MA

Martello tassellatore alimentato da una batteria da 18V molto utile per forare il calcestruzzo, la pietra e la muratura e per lavori di scalpellatura leggeri. Ideale per praticare fori da 6 a 10 mm di diametro. Scegli la potenza della batteria di cui hai bisogno con la funzione PICK YOUR POWER.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 3
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
Sforzo minimo durante il lavoro


Dimensioni compatte e peso di soli 2,6 kg



Motore brushless anti-usura


Più fori per carica della batteria con un maggiore rendimento energetico.



Molto versatile


Funzione aggiuntiva per scalpellare



Illuminazione ottimale dell'area di lavoro


Con luce a Led integrata