Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Sega circolare da banco da cantiere BKS 350
Sega circolare da banco da cantiere BKS 350 - 1
Sega circolare da banco da cantiere BKS 350 - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Sega circolare da banco da cantiere BKS 350

La sega da banco compatta, molto stabile con una profondità di taglio da max. 105 mm. Facilmente trasportabile in cantiere

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1
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
  • Motore da 2,7 kW con freno motore <10 sec.

  • Interruttore on/off con protezione motore e resistente contro le variazioni di tensione in cantiere

  • Pulsante di emergenza

  • Profondità di taglio regolabile con indicatore di altezza

  • Nuova cuffia di protezione conforme alle normative europee

  • Spina CEE IP54

  • Protezione termica per salvaguardare il motore

  • Sistema antiriavviamento dopo impreviste cadute di corrente

  • Telaio molto stabile e rinforzato con profilati a C

  • Gambe in posizione leggermente diagonale che aumentano la stabilità e riducono le vibrazioni

  • Ampia superficie da lavoro

  • Spessore cuneo divisorio 2,8 mm

  • Lama circolare in dotazione 350 mm, 24 denti in HM
Indicazione

La macchina rispetta tutte le normative europee secondo le direttive 2006/42/ CE e 89/336CEE,93/31CEE della direttiva 2000/14CE. Specialmente la normativa EN 1870-1 (sicurezza di macchine con lame circolari) CE 0392 Attestato d’esame Nr. 111069



Utilizzare occhiali di protezione, guanti e cuffie antirumore