Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Aspiratore multiuso ISS 55 AUTOMATIC
Aspiratore multiuso ISS 55 AUTOMATIC - 1
Aspiratore multiuso ISS 55 AUTOMATIC - 2
Aspiratore multiuso ISS 55 AUTOMATIC - 3

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Aspiratore multiuso ISS 55 AUTOMATIC

Per polveri e liquidi con pulizia filtro automatico

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2
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
Potente capacità di aspirazione e maneggevole sul posto di lavoro



Il filtro plissettato piatto rimane sempre inserito nel aspiratore anche durante l’aspirazione di liquidi: asciugare il filtro dopo l’utilizzo o utilizzare direttamente un filtro più resistente all’acqua



Grande superficie (6200 cm2) per un completo sfruttamento del volume del vano di raccolta



Possibilità di lavorare con o senza sacchetto raccogli polvere: quando viene aspirato polvere o sporco umido si consiglia di utilizzare i sacchetti antistrappo speciale (in dotazione) o in tela normale per polvere normale asciutta: sacchetto in carta



Dotato di sistema antistatico, per evitare all’utilizzatore finale di ricevere scosse antistatiche durante il lavoro (solo funzionante in abbinamento con il tubo antistatico lungh. 4 m ad innesto rapido come accessorio)



Viene fornito con un sacchetto speciale antistrappo per pattume secco e umido (può sempre rimanere inserito nell'aspirapolvere)



Contenuto:


  • tubo flessibile Ø 35 mm lungh. 3 m ad innesto rapido

  • 1 sacchetto raccoglipolvere **

  • attacco universale ad innesto rapido

  • filtro plissettato piatto in PES (resistente all’acqua)
Indicazione

* Durante l’aspirazione di oli lubrificanti o liquidi schiumosi (o liquidi non conduttori) la turbina non si ferma in automatico. Controllare sempre il livello del contenuto



** I sacchetti raccoglipolvere come ricambio sono in confezione da 5 pezzi



3 anni di garanzia sull’aspiratore