Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Scanalatore MSF 180N
Scanalatore MSF 180N - 1
Scanalatore MSF 180N - 2
Scanalatore MSF 180N - 3
Scanalatore MSF 180N - 4
Scanalatore MSF 180N - 5

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Scanalatore MSF 180N

Fornito in robusta valigetta metallica, chiavi ad angolo, chiave di fissaggio e raccordo tubo d’aspirazione

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1
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
  • Utensile potente e maneggevole grazie alla doppia impugnatura (per facilitare il taglio in verticale, ma anche orizzontale)

  • Due dischi diamantati disposti parallelamente realizzano due tagli. L’anima restante della scanalatura viene eliminata con uno scalpello piatto (da ordinare a parte)

  • Interruttore di sicurezza per evitare accensioni accidentali

  • Profondità di taglio regolabile: 30, 35, 40, 45, 50 e 60 mm

  • Larghezza di taglio con disco singolo: 3 mm

  • Larghezza di taglio con due dischi: da 5 fino a max. 45 mm, con progressione di 5 mm
Indicazione

Per migliorare le prestazioni e il rendimento si consiglia l’utilizzo di dischi diamantati Würth


Per garantire un’aspirazione efficace suggeriamo gli aspiratori multiuso ISS Würth (ISS55 - ISS45 –M) in abbinamento con sacchetti raccogli polvere in carta



3 anni di garanzia sull’utensile