Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Idropulitrice ad alta pressione HPC 170
Design verticale con avvolgitubo integrato nel corpo macchina
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
- Macchina professionale, compatta e potente
- Funzionamento ad acqua fredda con o senza detergente
- Dotata di apposito serbatoio detergente con possibilità di regolarne la quantità desiderata
- Pressione di lavoro regolabile
- Idonea anche per sturare tubi (di scarico) intasati utilizzando l’apposito accessorio (sonda spurgatubi)
- Componenti della pompa di alta qualità e tecnologia per garantire notevoli vantaggi nella manutenzione
- Viene fornita completa di 8 m di tubo ad alta pressione, attacco rapido per ingresso acqua e lancia con ugello rotante “Power Press” che ha una forza pulente quasi raddoppiata (max.170 bar) rispetto alla lancia con getto a ventaglio (max.100 bar)
Usare in abbinamento all’idropulitrice un tubo d’alimentazione acqua rinforzato con Ø non inferiore a 13 mm (1/2”). Non fornito con la idropulitrice
Raccomandiamo di non usare la lancia con ugello rotante “Power Press” per la pulizia di pneumatici o la pulizia generale di autovetture (utilizzare le lance con ugello a ventaglio)
Diluire sempre il detergente
Tipo di olio del motore: SAE 15W/40 o SAE 10W/40
Per la pulizia di automezzi, pavimenti e muri esterni, ringhiere, macchine agricole e di movimentazione terra, attrezzatura varie ecc.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.