Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Gel di isolamento per connessioni elettriche ISOGEL
Gel di isolamento per connessioni elettriche ISOGEL - 1
Gel di isolamento per connessioni elettriche ISOGEL - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Gel di isolamento per connessioni elettriche ISOGEL

Protezione aggiuntiva e sicura per connessioni elettriche, presenti in qualsiasi contenitore a tenuta stagna, contro azioni esterne impedendo l’ingresso di agenti atmosferici

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1
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
  • Applicabile in orizzontale o verticale (anche quando i contenitori sono già installati)

  • Elevata caratteristica dielettrica e resistenza di isolamento; conforme alla norma CEI EN 60439-1 ed. 2000 + V1 ed. 2005 prova di rigidità dielettrica: tensione applicata 3500V

  • Grado di protezione IP; conforme alla norma CEI EN 60529 (1997-06) + V1 (2000) grado di protezione IP di involucri di apparecchi e componenti elettrici contro la penetrazione e l’ingresso di liquidi: IPX8 = protetto contro gli effetti della sommersione continua (grado di protezione IP più elevato)

  • Autoestinguenza: conforme alla norma CEI EN 60695-2-12:2001

  • Nessun pericolo ne per la salute dell’utilizzatore ne per l’ambiente

  • Pronto all’uso - nessuna miscelazione e reticolazione, nessun tempo di attesa

  • Non servono attrezzi aggiuntivi, si applica direttamente con le mani

  • Non invecchia e non inibisce (non rimane unto)

  • La connessione può essere messa subito sotto tensione

  • Trasparente (possibilità di verifica dello stato della connessioni in qualsiasi momento)

  • Autolivellante - ottima capacità di adattarsi ad ogni forma, contenitore e componente come p.es. morsetto, fasci di cavi

  • Riutilizzabile

  • Riaccessibile anche dopo lunghi periodi di esercizio

  • Applicabile in qualsiasi condizione ambientale

  • Inodore
Indicazione

Evitare qualsiasi apertura nel contenitore riempito: il prodotto, ad alto potere migrante, può uscire da qualsiasi spiraglio. Rispettare il completo assestamento del prodotto per ottenere il massimo grado di protezione. Il prodotto non deve andare in contatto con nessuna superficie (pietra, marmo, legno, parquet ecc.) per evitare macchie, aloni. ecc.



Con 1000 g di prodotto si può riempire un volume di 10 x 10 x 10 cm (1000 cm³)