Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Kit di chiavi a cricchetto Mini, edizione limitata
Kit di chiavi a cricchetto Mini, edizione limitata - 1
Kit di chiavi a cricchetto Mini, edizione limitata - 2
Kit di chiavi a cricchetto Mini, edizione limitata - 3
Kit di chiavi a cricchetto Mini, edizione limitata - 4

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Kit di chiavi a cricchetto Mini, edizione limitata

31 pezzi. Contiene i più comuni tipi di chiavi a bussola corte, chiavi a cricchetto e punte. Appositamente progettato per l'uso in spazi estremamente ristretti. Würth donerà 1 euro a un'organizzazione filantropica dai proventi di ciascun kit venduto.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1
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
  • Inserto in espanso stampato con finitura in carbonio per una migliore robustezza, stabilità e facilità di pulizia

  • Utensili con finitura nera in edizione limitata

  • Forniti in una confezione di alta qualità firmata Reinhold Würth


Fornitura:


  • Inserti da 1/4", 18 mm 1 ciascuno di PH0, PH1, PZ0, PZ1, PZ2; a taglio 4, 6 mm; bussola esagonale 3, 4, 5, 6 mm; TX10, TX15, TX20, TX25, TX27, TX30, TX40; 2 x PH2

  • Inserto per chiave a bussola 1/4", 18 mm 1 ciascuno di 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm

  • 1 chiave poligonale doppia a cricchetto, 11 mm o esagonale

  • 1 cassetta metallica con inserto in espanso di alta qualità