Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Assortimento chiavi a bussola da 1/4" e 1/2" 56 pz

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Assortimento chiavi a bussola da 1/4" e 1/2" 56 pz

Ampio assortimento di chiavi e accessori da 1/4 e 1/2" per un'ampia gamma di applicazioni, cricchetti reversibili tramite ghiera

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1
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
Contenuto: 56 pezzi


  • Fornitura: 1/4’’

1 cricchetto per inserti


1 prolunga da 100 e una 150 mm


1 snodo cardanico


12 misure di chiavi a bussola: 4; 5; 5.5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm


  • Fornitura: 1/2’’

1 cricchetto per inserti


1 prolunga da 125 e una da 250 mm


1 snodo cardanico


19 chiavi a bussola: 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 26; 27; 28; 30; 32 mm


1 manico da 1⁄4’’


1 adattatore con mandrino a sostituzione rapida


15 inserti:

PH 1, 2, 3; a taglio 0,8 x 5,5 mm; esagono incassato. Dimensioni 3, 4, 5, 6; TX 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40