Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Valigia portautensili
Questa valigia portautensili da 91 pezzi è l'ideale per l'utilizzo mobile.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Include 91 utensili
Kit completo
Tutti gli utensili comuni in una sola cassetta
Valigia di elevata qualità
- Custodia in plastica con cerniere serratura in alluminio
- Misure: 423 x 360 x 86 mm
Contenuto:
- 11 chiavi combinate ZEBRA: 8-22 mm
- Pinza universale: 180 mm
- Martello, 400 g
- Pinza regolabile, 250 mm
- Cercafase 3,0 mm, 150-250 volt
- Cricchetto reversibile ZEBRA da 1/4", 135 mm
- Snodo cardanico ZEBRA da 1/4"
- Prolunga ZEBRA da 1/4" 50 + 100 mm
- Chiavi a bussola ZEBRA 1/4", 12 pezzi: 4-14 mm
- Cricchetto ZEBRA da 1/2", 250 mm
- Snodo cardanico ZEBRA da 1/2"
- Prolunga ZEBRA da 1/2" 125, 250 mm
- 19 chiavi a bussola ZEBRA da 1/2": 10 - 32 mm
- Cacciavite ZEBRA da 1/4", portabussola
- Cacciavite ZEBRA, a taglio, 0,6 x 3,5 x 100 mm, 1,2 x 6,5 x 150 mm
- Cacciavite ZEBRA croce PH 1, PH 2
- Adattatore portainserti da 1/4"
- Assortimento inserti, 31 pz.:
1 x AW 10, 25, 30/per esagoni incassati 3, 4, 5 mm/TX 15, 40 1 x a taglio 4.5 x 0.6; 5.5 x 0.8; 6.5 x 1.2 mm 2 x AW 20/PH1, 2/PZ1/TX 10, 20, 25, 30 3 x PZ 2 1 x portainserti, 51 mm
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.