Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Amperometro digitale AM 600 CA/CC
Amperometro digitale con numerose opzioni di misurazione, misurazione del valore effettivo (TRMS), funzione scala automatica e illuminazione a LED del punto di misurazione per uso professionale nell'artigianato e nell'industria.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Il Würth AM 600, certificato per un utilizzo in sicurezza negli ambienti CAT III 600 V, offre funzioni fondamentali per il rilevamento di anomalie e numerosi problemi negli impianti elettrici ed elettronici.
Caratteristiche:
- Adatto per la misurazione di corrente CA/CC, tensione CA/CC, resistenza, continuità, diodi, frequenza e capacità
- Può essere utilizzato per tensioni AC/DC fino a 600 V e correnti AC/DC fino a 600 A
- Misurazione della resistenza fino a 60 MΩ
- Tasto min/max per la visualizzazione del valore massimo o minimo misurato o della differenza tra i due valori
- Commutazione tra gamma manuale e automatica
- Salvataggio valore misurato (funzione hold)
- Spegnimento automatico dopo 15 minuti
- Ingressi con fusibile per proteggere il dispositivo di misurazione
- Display LCD da circa 6000 cifre
- Conforme alla normativa EN 61010-2-032
Utilizzare i dispositivi di protezione individuale in base alle specifiche per la categoria di misurazione.
Impianti elettrici, costruzione di armadi elettrici, E-K ibrido, impianti elettrici ed elettronici generali.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.