Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Avviatore di emergenza, con batteria agli ioni di litio 12 V, Booster Ultra
Booster professionale e molto potente di ultima generazione. Avvia tutti i veicoli con tensione di bordo di 12 V.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Qualità e prestazioni in un design compatto
- Uso di materiali e componenti di alta qualità.
- Eccellenti prestazioni grazie alla batteria agli ioni di litio di alta qualità, ai cavi spessi e ai morsetti robusti.
- Modalità "override modus"
- Facilmente trasportabile nella custodia grazie al design compatto.
Facile da usare e multifunzionale
- Molto semplice da utilizzare: collegare, accendere, avviare.
- Display a LED per il controllo dello stato di carica della batteria interna.
- Ricarica tramite USB possibile utilizzando una presa o l'accendisigari del veicolo.
- Utilizzabile come power bank grazie all'uscita USB
- Torcia tascabile a LED a 7 modalità.
Sicuro e semplice
- Protezione da inversione di polarità, scintille, sovraccarico, sovratensione e surriscaldamento.
- Conforme a tutte le norme applicabili.
Fornitura
- Li-ion, Booster Ultra
- Caricabatterie, 230 V
- Cavo USB
- Adattatore per accendisigari USB da 12 V.
- Manuale dell'utente
- Custodia
Il dispositivo deve essere utilizzato solo da personale qualificato. Tutte le persone coinvolte nella messa in funzione, conduzione e manutenzione del dispositivo devono essere adeguatamente qualificate.
La modalità "override modus" deve essere utilizzata con estrema cautela e solo in casi eccezionali, poiché la protezione anti-scintille e contro l'inversione di polarità è disattivata!
Veicoli con motori diesel/a benzina e impianto elettrico da 12 V.
1. Spegnere il veicolo e rimuovere la chiave di accensione.
2. Collegare il booster di emergenza spento e completamente carico.
3. Collegare prima il terminale positivo rosso al terminale positivo sulla batteria e poi il terminale negativo nero alla messa a terra del veicolo
4. Accendere il booster di emergenza e avviare il veicolo
5. Se necessario, attivare la modalità "override modus", se la batteria del veicolo è completamente scarica. La modalità “manual override” (per utenti esperti) annulla le protezioni interne del booster che può quindi danneggiarsi se utilizzato in modo inappropriato
5. Spegnere il booster di emergenza, rimuovere il terminale negativo e poi quello positivo.
6. Ricaricare il booster di emergenza.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.