Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Dispositivo di backup dati OBD-L
Cavo di collegamento per il backup dei dati del veicolo durante la sostituzione della batteria
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
- Collegamento tra OBD II e accendisigari da 12 V
- Supporto visivo per il processo di collegamento mediante elettronica e LED
- Prolunga ideale per booster con presa per accendisigari integrata
Alcuni costruttori di veicoli impediscono l'uso di dispositivi di memorizzazione dati tramite collegamento OBD II. Prima dell'uso, chiedere al costruttore se è possibile utilizzare dispositivi di memorizzazione dati in quel veicolo.
Spegnere l'accensione e tutte le utenze sul veicolo. Collegare la presa per accendisigari alla fonte di alimentazione da 12 V. Il LED CONNECTED giallo in Step 1 si illumina. Collegare la presa OBD II al veicolo. Il LED CONNECTED giallo in Step 2 si illumina. Quando il LED PROCEED verde si illumina, è possibile scollegare la batteria del veicolo. Se il LED DO NOT PROCEED rosso si illumina, scollegare l'OBD-L dalla fonte di alimentazione e controllare il fusibile interno o rivolgersi a un tecnico dell'assistenza qualificato.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.