Multifuinzionale e professionale con tecnologia sinergica, che facilita notelvolmente le impostazioni per affettuare la saldatura
Progetto e costruita secondo la normativa N 60974/ EN 60974/10
Generatore realizzato con tecnologia inverter, che permette la saldatura di tre processi di saldature differenti
- 1 saldatura ad elettrodo
- rivestito MMA (Ø 2,0 - 3,25 mm)
- 2 saldatura TIG DC Lift start
- 3 saldatura MIG/MAG con filo
- animato senza gas e fi lo SG2 con
- gas entrambi con bobina da 5 kg
Dotato di microprocessore per il controllo delle funzioni sinergiche: arc force, hot start, anti stick
Traina filo incorporato per ottenere un arco di saldatura stabile e continuo
Macchina molto compatta e maneggevole nonostante la multifunzionalità
Made in Italy
Contenuto
- saldatrice
- torcia completa MIG /MAG da 3 m
- riduttore di pressione a 2 manometriAg/Co2
- cavo massa 2 m
- cavo pinza portaelettrodi 3 m
- bobina filo saldatura pieno 0,8 da 1 kg
- tubo gas da 4 m con raccordi
- rullo filo pieno 0,6 – 0,8 mm
- rullo filo animato 0,9 mm
- ugello guida filo 0,6 e 0,8 mm
Con la saldatrice non è possibile effettuare saldature su alluminio e leghe di alluminio
Utilizzare tassativamente motogeneratori con potenza generatore min. di 7 KW stabilizzati ed avviare la saldatrice solo dopo l’accensione e la stabilizzazione del motogeneratore
Per evitare anomalie durante la saldatura utilizzare eventuali cavi di prolunga con una sezione di min. 25 mm²
Materiali saldabili: acciai al carbonio, acciai inossidabili, ghisa, rame, ottone
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.