Maschio a macchina HSCo Multi Performance foro passante DIN 371/376
Maschio a macchina HSCo Multi Performance foro passante DIN 371/376 - 0
Maschio a macchina HSCo Multi Performance foro passante DIN 371/376 - 1
Maschio a macchina HSCo Multi Performance foro passante DIN 371/376 - 2
Maschio a macchina HSCo Multi Performance foro passante DIN 371/376 - 0
Maschio a macchina HSCo Multi Performance foro passante DIN 371/376 - 1

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Maschio a macchina HSCo Multi Performance foro passante DIN 371/376

Il maschio ad alte prestazioni con la nuova generazione di gambi (una combinazione di poligono e gambo diritto (Ø M4-M12)) per un utilizzo versatile con quasi tutte le macchine e materiali, come acciai convenzionali, acciai inossidabili (ad es. V2A, V4A), titanio, acciai resistenti al calore e ad alta resistenza fino a 1200 N/mm² di resistenza e materiali di fusione. Adatto anche per metalli non ferrosi quali alluminio, leghe di alluminio, bronzo e materie plastiche.

  • Tipo filettatura: Filettatura metrica
  • Materiale da lavorare: Acciaio, Ghisa, Acciaio inossidabile, Titanio, Lega speciale, Materiale duro e robusto, Metallo non ferroso
  • Tipo foro: Foro cieco/passante ≤ 3xD
  • Per tipo macchina: Trapano, Avvitatori a batteria, Centro di fresatura/foratura, Perforatrice con piedistallo
  • Qualità: ZEBRA-Premium
  • Materiale di taglio: HSCo
  • Superficie: Vaporizzato
  • Forma: B
  • Angolo di torsione: 0°
  • Tolleranza maschi: ISO 2X (6HX)
  • Per resistenza alla tensione fino a: 1200 N/mm²
  • Durata (sistema a punti): 4 su 4 punti
  • Accuratezza calibro (sistema a punti): 4 of 4 points
  • Versatilità (sistema a punti): 4 su 4 punti
  • Comportamento taglio (sistema a punti): 4 of 4 points
  • Formatruciolo (sistema a punti): 4 of 4 points
  • Sottogruppo materiale: Acciai strutturali per uso generale, Acciai temprati non legati, Acciai temprati legati, Accia nitrurati, Acciai per utensili, Acciai rapidi, Ghisa, Ferro duttile, Ghisa malleabile, Ghisa bianca, Acciai inossidabili, solforati, Acciai inossidabili, austenitici, Acciai inossidabili, martensitici, Titanio, Leghe di titanio, Leghe speciali, Hardox, Acciaio per molle, Rame, basso legato, Bronzo, truciolo lungo, Ottone, truciolo lungo, Materiali plastici, duroplastici, Materiale plastico, termoplastico, Leghe di alluminio, Alluminio, Leghe di alluminio fuso (<10% silicio), Leghe di alluminio lavorato

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 13

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Tipo filettatura x diametro nominale Passo Lunghezza filettatura (filettatura metrica) Lunghezza Numero UI
Prezzo/UI
0658700600
M6 1 mm 16 mm 80 mm
1
0658700400
M4 0,7 mm 12 mm 63,0 mm
1
0658700300
M3 0,5 mm 10 mm 56,0 mm
1
0658700500
M5 0,8 mm 14 mm 70,0 mm
1
0658700800
M8 1,25 mm 17 mm 90,0 mm
1
0658701000
M10 1,5 mm 20 mm 100,0 mm
1
0658700200
M2 0,4 mm 8 mm 45,0 mm
1
0658700250
M2.5 0,45 mm 9 mm 50,0 mm
1
0658701200
M12 1,75 mm 24 mm 110,0 mm
1
0658701600
M16 2,0 mm 26 mm 110,0 mm
1
0658702000
M20 2,5 mm 32 mm 140,0 mm
1
0658702400
M24 3,0 mm 36 mm 160,0 mm
1
0658703000
M30 3,5 mm 40 mm 180,0 mm
1

Unità di imballaggio

L'unità di imballaggio indica il numero di articoli che si trovano in una confezione. Nella sezione del catalogo viene visualizzato un menu di selezione che permette di scegliere tra diverse unità d'imballaggio.

Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.

Struttura Würth codice articolo

Il codice articolo Würth si compone come segue: VVVVAAABBB
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2

Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")

Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")

Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Informazioni sul prezzo e visualizzazione immagini

Se il caricamento dell'immagine è troppo lento, è possibile scegliere di disattivare la visualizzazione del prezzo e/o delle immagini. La cosa più complessa in questo caso è la determinazione del prezzo individuale salvato per te. Nella visualizzazione singola, tuttavia, figurano sempre il prezzo e l'immagine.

Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.

Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.

Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi

I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.

Quantity

The quantity shows the number of pieces or units of measure contained in the order or delivery for the respective article.

Materiale pericoloso

Informazioni sui prodotti

Catalogo Würth

Pagina catalogo in PDF  | 

Guarda questo prodotto sul Catalogo Generale sfogliabile

Caratteristiche tecniche()

Caratteristiche tecniche ()

Scheda di sicurezza

Dati CAD  | 

Certificati/Documenti

 | 

Informazioni tecniche

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Assistenza web: 06 907 798 00

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Impiego flessibile in cacciaviti a batteria e trapani manuali, a colonna e verticali


L'albero poligonale previene lo slittamento nel mandrino, garantisce una trasmissione di potenza ottimale e protegge il mandrino da eventuali danni.



Adatto per applicazioni convenzionali, come ad esempio nei centri di lavoro CNC con mandrini di raccolta o di compensazione


Ritenzione dell'albero dritto con attacco quadrato



Può essere utilizzato in modo affidabile con quasi tutti i materiali


Geometria dell'utensile di nuova concezione con angolo di spoglia ridotto, angolo di spoglia ottimizzato e micro geometria



Prestazioni eccezionali


  • Durata fino a tre volte superiore rispetto a tutta la rubinetteria Würth non rivestita

  • Eccellente rimozione dei trucioli, prevenzione della nidificazione dei trucioli


Disponibile esclusivamente da Würth

Indicazione
  • Durante il taglio delle filettature è necessario aggiungere sufficiente liquido di raffreddamento e lubrificante.

  • Per l'assegnazione delle funzioni di comando a macchina e dei materiali vedere le tabelle riassuntive