Staffe ad angolo per utilizzo professionale
Le staffe ad angolo a 90 gradi sono degli elementi sempre più utilizzati per eseguire delle opere di ristrutturazione e di riabilitazione strutturale, così come per il montaggio di coperture o di pareti in edifici a struttura portante lignea. Tra i supporti angolari acquistabili sul negozio online di Würth è presente il modello VARIFIX® angolo interno, ideale per la congiunzione di profilati a C (longitudinali, trasversali, diagonali). In acciaio strutturale 1.0037 (S235JR) zincato bianco, è indicata per creare un angolo con due profilati. Le referenze presenti sul catalogo si distinguono per l’elevata qualità dei materiali, che resistono ottimamente a ogni sollecitazione e per il design specifico altamente performante. Un’altra piastra di fissaggio angolare che puoi acquistare sullo shop è la POWERKNOPF PER PROFILATI 41 che trova campo applicativo per le giunzioni ad angolo, le costruzioni a mensola, di strutture a telaio e per le costruzioni in generale. Grazie al certificato Cradle to Cradle®, la piastra assicura un miglioramento degli edifici grazie all'utilizzo di materiali testati contro le sostanze inquinanti, oltre all’estensione del campo di applicazione per la certificazione GreenBuilding di edifici secondo LEED®, BREEAM® e DGNB. Tutti i prodotti sono in linea con le normative attualmente in vigore, per assicurare un elevato livello di sicurezza e una resistenza senza pari.
Piastra angolare in acciaio
Ogni piastra angolare presente sul catalogo è costituita da acciaio di qualità, che garantisce un’ottima tenuta in svariati contesti della carpenteria legno. I professionisti e i progettisti possono acquistare sullo shop di Würth delle piastre angolari in acciaio in numerose dimensioni e misure, per ogni campo applicativo (lunghezza asta e asola, spessore e per profilato). Qualità e praticità sono due caratteristiche che accomunano tutte le staffe angolari del catalogo Würth.